「排気 ホース」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 20.0mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):180。
質量(kg)0.22
トラスコ品番124-6593
最高回転数(min-1[r.p.m])55000
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 18.5mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):170。
質量(kg)0.19
トラスコ品番124-6585
最高回転数(min-1[r.p.m])75000
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。切粉が舞い上がらない後方排気です。持ち手部分は、クッションと滑り止めグリップを使用しており、握りやすく滑りにくいです。
用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、メンテナンスなど。アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。
トラスコ品番855-2117
セット内容コンセント BPB-2…1個、固定ハンドル…1本、メガネレンチ…1本
材質本体:アルミ
質量(kg)0.84
2018年トラスコ掲載ページ5 0468
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
頭部高さ(mm)92.2
トラスコ品番253-7362
全長(mm)205
質量(kg)1.39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.7
適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。
研削粉が飛散しない後方排気方式です。
用途平面研削・研磨用。
カッターマック除去などの各種平滑研削。
鏡面仕上げなど。
適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.6
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min。フレーム直径: 17.5mm。・
質量(kg)0.18
チャック内径(Φmm)3
トラスコ品番124-8103
最高回転数(min-1[r.p.m])55000
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.175m3/min。フレーム直径: 30.0mm
質量(kg)0.6
トラスコ品番124-6615
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
スクレッパーの飛びはねがない快適作業を実現しました。消音装置付、後方排気です。
用途はつり・はく離などの軽作業に。
トラスコ品番371-3962
全長(mm)195.5
質量(g)810
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
ストローク長(mm)5
排気方向後方
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
ソケット取付ボールロック式です。小ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整ができます。排気カバーは360°回転式です。四角ドライブ9.5mmです。
用途自動車整備、自動車鈑金作業、その他建築金物、家具関連など。
最大締付トルク(N・m)-
使用空気圧力(MPa)0.6
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
大型フードで幅広ワークに対応します。
赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。
小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台をセット。
集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。
フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。
粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給されます。
集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。
用途SHバー専用
イオン発生方式高周波交流コロナ放電式
質量(kg)(フード)14、(集塵機)30
集塵容量(L)1.2
消費電力(W)(50/60Hz)200/280
消費電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
使用エアーホース径Φ6mm×Φ4mm
集塵機風量(m3/min)3.3/4.0(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)0~40
集塵方式円筒形カートリッジフィルター
使用周囲湿度20~80%RH
入力電源AC100V±5%(50/60Hz)
アズワン品番64-4654-54
1台
¥669,800
税込¥736,780
7日以内出荷
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。
小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。
金型の切削、研磨、鏡面加工。
使用ホース内径(Φmm)6.35
排気方向後方
ホース継手Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.6
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
タイプシングルハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向前方
外径が小さく、建設機械、特装車組み立て等狭い場所での作業に適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
種別シングルハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。
差込口(ビット)6.35mm
使用空気圧力(MPa)0.6
チャックビットスリーブ式
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)980
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2エアーレギュレーター
トラスコ品番125-4430
形状ピストル
全長(mm)165
能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。
全長(mm)210
質量(kg)3.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
エアーホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.48
トラスコ品番125-5045
備考消音装置付。後方排気。
ホース継手PT1/4
本体形状ピストル
ソケット差込角(mm)19
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。
用途アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方・消音装置付
仕様ベルト交換 ワンタッチロック付
使用空気圧力(MPa)0.6
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番292-4072
形状ストレート
全長(mm)215
能力2.0~2.5(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.28
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)0.3~0.8
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。
小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。
金型の切削、研磨、鏡面加工。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番209-7869
全長(mm)183
質量(g)305
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
最大締付トルク(N・m)19.5
能力ねじ径(Φmm)4~5
トラスコ品番356-8555
全長(mm)198.5
能力普通ネジ径M4.0~5.0mm
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)88
空気消費量(m3/min)0.35
ビット差込部(mm)6.35
ホース継手G 1/4
チャックビットスリーブ式
適合ビット国内標準タイプ(13mm)
ホース取付口G1/4
振動(m/s2)20.26
排気方向360°
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
1回転で2打撃のため安定した締め付けができます。
使用頻度の高いラインでの耐久性に優れています。
用途一般産業、組み立て、分解作業に。
ソケット差込角(mm)9.5
種別ダブルハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
種別シングルハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
種別シングルハンマー
エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付
付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4
全長(mm)163.5
質量(kg)1.48
取付方式先端工具:ピンロック
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース継手Rc 1/4
能力・普通ボルト径(mm)8~10
実用トルク範囲(N・m)49~229.7
取付サイズ先端工具:SQ12.7
使用エアーホース内径(Φmm)6.35
アズワン品番64-4654-38
排気方向後方排気
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付
付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32
全長(mm)172
質量(g)1520
取付方式先端工具:ビットスリーブ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
使用空気圧力(MPa)0.6
タッピング能力5~6mm
空気消費量(m3/min)0.4
ホース継手Rc 1/4
能力(mm)ボルト:8~10
能力(mm) 木ねじ4.5~6.2
取付サイズ先端工具:H8
始動方法レバー式
使用エアーホース内径(Φmm)6.35
アズワン品番64-4654-37
排気方向後方排気
能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)930
無負荷回転数(min-1[r.p.m])700
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番169-5029
形状ストレート
全長(mm)260
能力4.0~5.0(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.35
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)1.8~3.9
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)750
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/後方排気ビット止ボール式取付
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番125-4383
形状ストレート
全長(mm)197
能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)955
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番152-6405
形状ピストル
全長(mm)177
能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.3
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)920
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番292-4102
形状ストレート
全長(mm)260
能力2.5~3.0(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.35
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)0.7~1.1
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番292-4099
形状ストレート
全長(mm)215
能力3.0~4.0(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.28
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)0.7~2.0
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。
耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。
ブレード交換はねじ1本で簡単です。
万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。
用途金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。
トラスコ品番253-7141
全長(mm)195.5
質量(g)870
切断能力(mm)鉄板4
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
ストローク数(回/分)5000
ストローク長(mm)10
適合替刃ベッセルASBタイプ
排気方向後方
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
設定トルクに達するとエアが遮断されるトルクコントロールタイプの衝撃式エアドライバーです。ビット取り付け部:H6.35ビットスリーブ式です。
用途締め付け管理が必要な各種電気機器、機械機器、精密機器、家具木製品の生産、組み立て、分解をはじめ幅広い産業分野に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
実用トルク範囲(N・m)3.9~9.8
最大締付トルク(N・m)9.8
トラスコ品番371-4021
全長(mm)292
質量(kg)1.31
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ビット差込部(mm)6.35
ホース取付口Rc1/4
適合ホース内径(Φmm)6.35
能力ねじ径(Φmm)4.5~6
排気方向前方・後方
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。
打撃部分の潤滑オイルにより、部品の焼付けによる作業中の不意の回転ストップを防止します。
軽量コンパクトなので、女性にも扱いやすいです。
高速回転なので、ねじ締め作業が素早く行えます。
ラバーグリップ付で振動を吸収し作業負担を軽減します。
2段スロットルを採用し、スムーズな始動が可能です。
用途各種工業製品の組立、締付作業などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
ねじ締め能力(mm)4~5
仕様排気方向が360°変えられるサイレンサー付、オイル注入式、左右切替レバー付
トラスコ品番792-0172
材質本体:アルミ、アンビル:鉄、グリップ:ラバー
全長(mm)172
質量(kg)0.79
空気消費量(L/min)0.33
使用空気圧力(MPa)0.6
ビット差込部(mm)6.35
チャックビットスリーブ式
排気口後方
ホース取付口Rc 1/4
1台
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
最大締付トルク(N・m)2450
トラスコ品番371-4012
全長(mm)610
質量(kg)17
タイプダブルハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)1.2
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)52
ホース取付口Rc1/2
排気方向前方
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc3/8
種別シングルハンマー
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
最大締付トルク(N・m)68.6
トラスコ品番292-3874
種別シングルハンマー
全長(mm)210
質量(kg)1.3
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)6~8
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
1回転で2打撃するため安定した締め付けができます。
使用頻度の高いラインでの耐久性が優れています。
摩耗に強い高精度部品の組み合わせにより連続作業でもトルクとスピードが落ちません。
用途一般産業、組み立て、分解作業に。
PCパイルやポールの金型作業用、橋梁・建設・造船・建機製造などに。
使用空気圧力(MPa)0.6
種別ダブルハンマー
耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質です。
オイル潤滑方式により低振動化を実現しました。
ハンマー部の焼き付きがなく、優れた耐久性です。
レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途機械・スチール家具・自動車部品・自転車・二輪車等の生産、組立、修理でのボルト締め付け作業に。オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
トラスコ品番351-7560
種別ダブルハンマー
全長(mm)169.4
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.38
締付トルク(N・m)(最大)57.2
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)6.0~8.0
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
外径が小さく、建設機械、特装車組み立てなど狭い場所での作業に適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
タイプVハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
関連キーワード