31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業 呼称B34 本数10 両頭機能片頭
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業 呼称B35 両頭機能片頭
1パック(10本)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に 材質ダイハード鋼 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業 適合機種・瓜生製UX・U・UW・ALPHA・UBP型ドライバー全て 。US-3・3W・350W・45W・450WB・5W・50W・6W・65SPW・350PW・450PW・5PW・6PW・652PW・50・3.5PB・5PB・5・US-LT60P・LT31PB・LT41PB・LT51PB・LT20B・LT30B-17・LT30B-11・LT40B-21・LT40B-15・LT50B・LT30BL・LT40BL・LT30B・LT40B・LT10B・日本ニューマチック製ND-5LPX・6LFAX・6HPAX・6HSX・NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T・NPW-450-DX0・550-DX0・ユタニ製DH-6PL・6PLE・4.5PEB・D-600SHEB・6SPBLE・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SSBEL・602B・6WSHSB・D-4.5SB・6SEL・6SELB・不二空機製FPW-330SD-1・440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1・FET-44D-2・55D-2・66D-2・FW-44SD-1・66SD-1・44SAD-1・66SAD-1・44PD-1・66PD-1・44PAD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1・6PMD-1・FD-4・5・4P・5P・4PH-1・FPT-440D-1・1L、550D-1・1L、660D-1・1L、440SD-1、550SD-1、660SD-1 本数10
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 質量(g)170(本体のみ) 最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 入力5V1A(MAX) 連続使用時間(分)約40(無負荷時) バッテリーLi-ion3.7V 800mAh 充電時間(分)60 充電方式USB Type-C充電 サイズ(mm)個装:250×100×64 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログチラシ(0.98MB)
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッセル黒艦ビット 巧
エコ商品
木工作業に!スリム刃先!
用途スリムねじなどの小さいねじに 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

これ一本で鉄工・木工両方に使える! コンビ刃先(スリム刃先+強靭刃先)。
セット内容(+)2×65・82・110mm RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1個
579 税込637
当日出荷

2枚のネオジウム磁石を内蔵した ネジマグキャッチャーは、強力にネジを保持します。 段付ビットとの組み合わせにより、狭く限られた箇所での ネジ締めやドライウォールなどの連続作業に最適です。
用途装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、 ドライウォール作業。設備、電気工事に。 両頭機能片頭 種類段付、トーション 刃先マグネットあり 先端形状プラス(+) 本数1
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両頭コンビビット(+/SQ) ベッセル 動画あり
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
用途(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角対辺5mmのビットです 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工 全長(mm)70 トラスコ品番126-0529 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 中央部のトーション部が衝撃を吸収し、ビットの折れや先端の破損を抑えます。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 マグネット入り。
用途木ネジ 木工作業 全長(mm)110 トラスコ品番371-1846 軸径(Φmm)3.5 質量(g)20 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

ベッセル黒艦ビット 煌
エコ商品
用途に合わせて選べる3種類! キラキラ目立つ!ホログラムシール 用途をイラスト化!
用途鉄鋼作業・鉄・木・木工作業 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角対辺5mmのビットです 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工 全長(mm)200 トラスコ品番371-2401 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 両頭機能両頭
1袋(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷

対辺6.35mmのビットホルダーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工 先端形状六角 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1袋(10本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 トーション効果で耐久性がアップしています。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 木ネジなどのソフトジョイント用。
用途木ネジ 木工 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対辺6.35mmのビットホルダーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工 全長(mm)25.4 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分G 両頭機能片頭
1袋(10本)
939 税込1,033
翌日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 マグネット入り。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工 全長(mm)150 トラスコ品番125-4952 質量(g)37 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に 材質ダイハード鋼 種類スリム、トーション 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木工作業に!スリム刃先!
用途スリムねじなどの小さいねじに RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
1,398 税込1,538
翌日出荷

サキスボスリムトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。●刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。●強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。●ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。●ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。●ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。●36V対応(18Vにも対応)。●RoHS対応品。
用途。ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス。内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。設備、電気工事に。 仕様丸軸径(mm):4.5 軸径(Φmm)6.35 先端サイズ+2 硬さHRC62 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 スレンダービットは先細でネジ頭が見やすい利点があります。 木ネジ作業や樹脂タッピングなどのソフトジョイント用です。
用途木ネジ 木工、内装工事 種類トーション 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 スレンダートーションビットは高弾性トーション効果により耐久性が大幅アップ。 長いコーススレッドなどの木ネジ作業に適しています。
用途木ネジ、コーススレッド 木工、内装工事 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。あらゆるネジに最適です。強化リブで刃先の耐久性を強化しました。ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。木工・鉄工どちらにも使える万能型です。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 材質特殊鋼 全長(mm)65 サイズ(+)NO.2 タイプ両頭ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35 入数(本)5
1個(5本)
859 税込945
当日出荷

インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。あらゆるネジに最適です。強化リブで刃先の耐久性を強化しました。ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。木工・鉄工どちらにも使える万能型です。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 材質特殊鋼 サイズ(+)NO.2 タイプ両頭ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35 入数(本)2
1個(2本)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。あらゆるネジに最適です。強化リブで刃先の耐久性を強化しました。ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。木工・鉄工どちらにも使える万能型です。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 材質特殊鋼 サイズ(+)NO.2 タイプ段付きビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35 入数(本)2
1個(2本)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。あらゆるネジに最適です。強化リブで刃先の耐久性を強化しました。ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。木工・鉄工どちらにも使える万能型です。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 材質特殊鋼 全長(mm)65 サイズ(+)NO.2 タイプ段付きビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35 入数(本)5
1個(5本)
899 税込989
当日出荷

木工向けの新しい形のビットです。くびれ部のクッション効果でインパクトの衝撃を吸収し、従来比約20%UPの耐久性です。18V対応で、スムーズに打ち込みが可能です。
用途根太打ち・階段施工、コンパネ、サッシ枠の取付け、内装造作。 仕様5本組 材質特殊鋼 タイプ18V対応 サイズ(mm)+NO.2×65
1本
649 税込714
当日出荷

ベッセルサキスボトーションビット
エコ商品
サキスボトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収し、ビットが跳ねる事がなく、スムーズに打ち込めます。トーション効果により耐久性もUPします。大工さんへ向けた建築木工用ビットです。36V対応(18Vにも対応)。RoHS対応品。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。各種リフォーム向けのロングサイズも用意。 仕様丸軸径(mm):4 軸径(Φmm)6.35 先端サイズ+2 硬さHRC62 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベッセル電ドラボールⅡ(本体のみ)
エコ商品
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 セット内容本体のみ 質量(g)170(本体のみ) 最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 入力5V1A(MAX) 連続使用時間(分)約40(無負荷時) バッテリーLi-ion3.7V 800mAh 充電時間(分)60 充電方式USB Type-C充電 サイズ(mm)個装:176×46×44 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログチラシ(0.98MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

強力マグネットで確実にビスをキャッチするので長いビスに最適です。
用途床板・根太打ち・各種内装作業など、建築木工作業でのビス打ち込み作業に。 全長(mm)65 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)