カテゴリ

  • 作業工具(9)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • 吉川化成(28)
  • フクビ化学(10)
  • fort(8)
  • サンセルフ(6)
  • カナイ(2)
  • 若井産業(1)
  • ウイング(1)
  • SPG(サヌキ)(1)
  • エバー商会(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「根太用ビス」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビットマグボトル ベッセルビットマグボトルベッセル
4,198税込4,618
1パック(20本)
翌日出荷
キャップにマグネタイザーがついたボトル入りのビットです 着磁・脱磁が自由自在です 使用時には磁力が低下していたり、ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます 磁力が邪魔になる作業では脱磁して使用することができます ビットを一本ずつ取り出せます ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性がある、サキスボビットです
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。木ネジ作業などのソフトジョイント箇所に。トラスコ品番795-8935刃先マグネットあり両頭機能両頭
サキスボスリムトーションビット ベッセルサキスボスリムトーションビットベッセル
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
サキスボスリムトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。●刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。●強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。●ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。●ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。●ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。●36V対応(18Vにも対応)。●RoHS対応品。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス。内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。設備、電気工事に。仕様丸軸径(mm):4.5軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2硬さHRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
サキスボトーションビット ベッセルサキスボトーションビットベッセル
1,798税込1,978
1セット(10本)
当日出荷
サキスボトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収し、ビットが跳ねる事がなく、スムーズに打ち込めます。トーション効果により耐久性もUPします。大工さんへ向けた建築木工用ビットです。36V対応(18Vにも対応)。RoHS対応品。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。各種リフォーム向けのロングサイズも用意。仕様丸軸径(mm):4軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2硬さHRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
サキスボスリムトーションビットSDT ベッセルサキスボスリムトーションビットSDTベッセル(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(5本)
当日出荷
サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
サキスボスリムトーションビットSDT ベッセルサキスボスリムトーションビットSDTベッセル
399税込439
1セット(2本)
当日出荷
刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
ビットマグボトル 両頭サキスボビット (20本組) ベッセルビットマグボトル 両頭サキスボビット (20本組)ベッセル
2,998税込3,298
1セット(20本)
当日出荷
キャップにマグネタイザーがついたボトル入りのビットです。 着磁・脱磁が自由自在です。 使用時には磁力が低下していたり、ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。 磁力が邪魔になる作業では脱磁して使用することができます。 ビットを一本ずつ取り出せます ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性がある、サキスボビットです。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK、木ネジ作業などのソフトジョイント箇所に全長(mm)65仕様ボトルキャップ部:マグネタイザー付トラスコ品番795-8927材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼質量(g)290種類トーション先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数20寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【ボトル】111×53×100両頭機能両頭
ビットマグボトル サキスボビット(10本組) ベッセルビットマグボトル サキスボビット(10本組)ベッセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。 キャップにマグネタイザーがついたボトル入りです(リング付)。 着磁・脱磁が可能です。 ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性があるサキスボビットです。 ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルねじ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2×4などのロングビス、プラグレスビスもOKです。木ねじなどのソフトジョイント作業に両頭機能両頭種類トーション仕様ボトルキャップ部マグネタイザー付材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト本数10
サキスボ トーションビット ベッセルサキスボ トーションビットベッセル(4件のレビュー)
389税込428
1セット(2本)ほか
当日出荷
サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。種類トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
マグネットビスキャッチ ベッセルマグネットビスキャッチベッセル(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
強力マグネットで確実にビスをキャッチするので長いビスに最適です。
用途床板・根太打ち・各種内装作業など、建築木工作業でのビス打ち込み作業に。全長(mm)65先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら