7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手腕のように自在に動く、ツールアーム 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。 軽量省コストタイプ
適合機種VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP) セット内容交換用キット、ゴムシート、ホースバンド 外径(mm)(取付け工具)35~45 可動範囲(mm)R450~700 最大荷重(kg)0.8~1.2 最大許容反力(N)3(N.m)
1個
98,980 税込108,878
翌日出荷

ベッセル垂直アーム
手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種 セット内容ツールバランサー(VBL-30) 外径(mm)(取付け工具)25~42 可動範囲(mm)~R450(先アーム角 22.5°の時) 最大荷重(kg)1.2 最大許容反力(N)5(N.m)
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

ベッセル伸縮アーム
手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 横打ちや傾いたワーク面にも対応。
適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種 セット内容ユニバーサルアダプター(取付済) 外径(mm)(取付け工具)25~42 可動範囲(mm)R330~670(アーム角 45°の時) 最大荷重(kg)1.2 最大許容反力(N)5(N.m)
1個
70,980 税込78,078
翌々日出荷

手腕のように自在に動く、ツールアーム。 垂直を保って真っすぐにネジ締めでき、精度アップ。 狭い範囲や小さなワークの作業に最適。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
用途生産ラインやセル作業台などで作業環境の改善に。 外径(Φmm)取付工具:35~45 可動範囲(mm)150~650
1台
特価
62,980 税込69,278
当日出荷

手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。
仕様最大反力(N・m):5.2 付属品キャップボルト(M5×8mm)×4本 材質 質量(g)310 適合ホルダHFB-D/HFB-H45、H50、H55、H60、H65 アズワン品番64-4654-46 アタッチメント型式旋回式(Rタイプ)
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

手腕のように自在に動く、ツールアーム。 垂直を保って真っすぐにネジ締めでき、精度アップ。 メッキ部品を使用し、塗装剥がれを嫌う電子分野に最適。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
用途生産ラインやセル作業台などで作業環境の改善に。 外径(Φmm)取付工具:35~45 可動範囲(mm)450~600
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

「自動化」の前に!手腕のように自在に動く、ツールアーム。垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。固定式、又は、旋回式アタッチメントの組み合わせができる。取り付けたツールを垂直・水平/同じ角度で移動できます。旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
付属品交換用キット(交換用スプリング、工具等)、取扱説明書 材質支柱/金具:鉄、アーム部:アルミ 質量(kg)3.96 アーム長さ(mm)300+300 荷重(kg)先端取付:0.8~1.2 アズワン品番64-4654-39 可動範囲(mm)R450~650 アタッチメント適合:HBF-R/HFB-D/HFB-H45、H50、H55、H60、H65
1式
139,800 税込153,780
7日以内出荷