高圧電源と制御回路、 エアー回路を内蔵した 超コンパクト設計。
針電極ソケットは、針電極周囲に エアー噴出口を持つエアーパージ構造。
対向電極をボディに内蔵。ボディ外側へのパーティクル付着を防ぎ、イオン生成効率を向上させました。
針電極の清掃時期、高圧異常をアラームでお知らせします。
帯電物の極性に合わせて自動的に最適なイオン バランスに調整するモードを搭載。
使用流体:クリーンドライエアーまたは窒素N2 (0. 3MPa以下)
イオン発生方式パルスACコロナ放電式
仕様パルス比:+側40~70%、-側60~30%
付属品リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く)
セット内容リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く)
周波数(Hz)0.1~50(10段階)
使用範囲(mm)50~2000
入力電圧(V)DC24(±5%)
消費電流(mA)600(max)
イオンバランス±30V以内 (1000mm)
オゾン発生量(ppm)0.05以下
印加電圧(kV)AC8~12.5(p-p)
関連キーワード