カテゴリ

  • 作業工具(59)
    • ドライバー(26)
    • ビット(30)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(73)
  • ANEX(71)
  • エンジニア(107)
  • E-Value(40)
  • SK11(69)
  • ホーザン(61)
  • エスコ(1,255)
  • GREAT TOOL(3)
  • TOOL TOOL(4)
  • goot(太洋電機産業)(22)
  • 三木プーリ(1,621)
  • RS PRO(954)
  • SMC(849)
  • リューター(日本精密機械工作)(467)
  • NB(日本ベアリング)(422)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(406)
  • KNIPEX(クニペックス)(335)
  • TRUSCO(305)
  • 東京精密(254)
先端形状
先端形状
Y型(1)
先端形状
ソケット(ボックス)(1)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(2)
先端形状
トルクスプラス(2)
先端形状
プラス(+)(8)
先端形状
マイナス(-)(7)
先端形状
六角(2)
全長(mm)
  • 98(2)
  • 100(5)
  • 101(1)
  • 102(2)
  • 104(2)
  • 105(1)
  • 106(2)
  • 108(1)
  • 115(1)
  • 124(1)
  • 125(2)
  • 126(1)
  • 138(1)
  • 145(1)
  • 151(1)
  • 153(1)
  • 162(1)
  • 170(1)
  • 175(1)
  • 178(2)
先端サイズ
  • 0.5mm(1)
  • 0.7mm(2)
  • 0.89mm(1)
  • 0.9mm(3)
  • 1.1mm(1)
  • 1.2mm(1)
  • 1.27mm(1)
  • 1.29mm(1)
  • 1.3mm(1)
  • 1.4mm(1)
  • 1.5mm(1)
  • 1.7mm(1)
  • 1.8mm(3)
  • 2.5mm(4)
  • 3mm(3)
  • 4mm(4)
  • 5mm(2)
  • No.0(7)
  • No.00(5)
  • No.1(4)
商品構成
  • セット品(8)
  • 単品(18)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(3)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(16)
  • グリップタイプ金属(1)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)・金属
刃先マグネット
  • あり(3)
  • なし(12)
あり・なし
軸貫通
  • なし(15)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「精密」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド剛彩段付ビット ベッセルダイヤモンド剛彩段付ビットベッセル
429税込472
1本
6日以内出荷
刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティングすることでネジにガッチリ食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグケットが無いので精密ネジ作業に最適で、段付刃先なのでネジ頭や打込み箇所が見やすくなる。ビット新素材のダイハード鋼なので強さと粘りが違う。最高硬度HRC62。
用途ステンレスネジやドリルネジ作業に最適。適合【インパクト】40V対応・18V対応材質ダイハード鋼(最高硬度HRC62)軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(+)1タイプ段付きマグネットなし
ファインミニラチェット ベンド ベッセルファインミニラチェット ベンドベッセル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
空転トルクを最小限に抑えた精密設計で、ネジとラチェットが一緒に動いてしまう供回り現象を軽減。60ギア(送り角度6度)で振り幅が制限される狭所の作業もスムーズに行えて便利。高耐久で締め作業にも抜群の強度。隙間に入る最薄クラスのラチェットヘッド。
厚さ(mm)ラチェットヘッド:(専用ビット装着時)7.5/20、(専用ソケット装着時)24全長(mm)91送り角度(°)6差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18ギア数60枚
ファインミニラチェット ストレートタイプ ベッセルファインミニラチェット ストレートタイプベッセル
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
空転トルクを最小限に抑えた精密設計で、ネジとラチェットが一緒に動いてしまう供回り現象を軽減。60ギア(送り角度6度)で振り幅が制限される狭所の作業もスムーズに行えて便利。高耐久で締め作業にも抜群の強度。隙間に入る最薄クラスのラチェットヘッド。
厚さ(mm)ラチェットヘッド:(専用ビット装着時)7.5/20、(専用ソケット装着時)24全長(mm)90.5送り角度(°)6差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18ギア数60枚
精密差替ドライバー36本組 ベッセル精密差替ドライバー36本組ベッセル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
36本の精密ビットをセット。ビットは工業用特殊合金鋼を使用、高精度な焼入れ・加工をおこない、十分な硬度と靭性および各種ねじのリセスへの嵌合精度があります。グリップの表面には硬質アルマイト処理を施し、高品質な外観になっています。エンドキャップはスムーズに回転し、操作性抜群。ビットの交換は、グリップ先端に内蔵のマグネットで簡単におこなえます。強力な磁力で小さなネジを吸着することができます。収納ボックスは丸みを帯びたエッジで持ちやすいデザインになっています。スライド操作でふたが開き、そのふたが脚になり自立します。ビットが見やすく、選定や取り出しが容易です。
付属品【プラス】+000×1/+00×2/+0×2/+1×1/+2×1【マイナス】-1.5×2/-2.0×1/-3.0×1/-4.0×1【ヘックス】H0.89×1/H1.5×1/H2.0×1【トルクス】T2×1/T3×1/T4×1/T5H×1/T6H×1/T7H×1/T8H×1/T9H×1/T10H×1/T15H×1【トルクスプラス】1IPR×1/4IPR×1【Y型】0.6×1/1.0×1/2.0×1/2.5×1【U形】2.0×1/2.6×1【三角】2.0×1/2.3×1【ピン】0.8×1セット内容スタンド式ケース×1、グリップ×1、精密ビット×36材質【ケース】ABS【グリップ】アルミニウム【ビット】特殊合金鋼寸法(mm)【スタンド式ケース】154×84×19【グリップ】長さ94×外径10質量(g)約200(ケース含む)商品構成37点関連資料(5.32MB)
パワーG 精密細軸B5100 ベッセルパワーG 精密細軸B5100ベッセル(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
細軸・ロングタイプです。早回しに便利なローレット加工付です。柄は、アセテート樹脂、エルゴノミックデザインになっています。ハンガーにかけられる穴付きです。
用途ねじ締め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品
両頭スクエア 剛彩ビット 10本組 ベッセル両頭スクエア 剛彩ビット 10本組ベッセル
1,798税込1,978
1セット(10本)
当日出荷
保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。ブルー先端サイズSQ3先端形状スクエアセット数10本パックジッパー差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
片頭剛彩ビット 10本組 ベッセル片頭剛彩ビット 10本組ベッセル(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10本)
当日出荷
保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。レッド先端サイズNo.2先端形状プラス(+)セット数10本パックジッパー差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
両頭剛彩ビット 10本組 ベッセル両頭剛彩ビット 10本組ベッセル(3件のレビュー)
969税込1,066
1セット(10本)
当日出荷
保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。先端形状プラス(+)セット数10本レッドパックジッパー両頭機能両頭刃先マグネットあり先端サイズNo.2差込角対辺(mm)6.35
エアーツールオイルスプレー ベッセルエアーツールオイルスプレーベッセル
699税込769
1本
9日以内出荷
良質のベースオイルに各種添加物を配合したエアーツール専用オイル。毎日のお手入れに、潤滑・防錆剤として。エアーツール内の水分を外部に排出させる水置換剤配合。高速回転、高精密ツールに適した低粘度。手が汚れないスプレータイプ。
用途エアードライバー・エアーインパクトレンチ・エアーマイクログラインダー・エアーニッパー・エアードリル・エアータッカー・エアー釘打機等エアー機器全般セット内容ノズル付容量(mL)220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量220mL危険物の性状非水溶性
小型電動ドライバー用ビット ベッセル小型電動ドライバー用ビットベッセル
1,998税込2,198
1箱(10本)
翌々日出荷
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。刃先はプラス、マイナス、ヘックス、ソケット、トルクス。サイズも豊富にとり揃えています。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです。トラスコ品番143-8853軸径(Φmm)4全長(mm)80材質/仕上工業用特殊合金鋼質量(g)7.8先端サイズ[[+]]2呼称D73両頭機能片頭
マグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ ベッセルマグネット入りビット 両頭ビット Aタイプベッセル
1,198税込1,318
1箱(10本)
当日出荷
片側が折れても反転して使えます。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途精密機器組立、弱電自動ビス締め、住宅用連ねじなどに。セット内容10本軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
クリスタラインドライバー 精密タイプ No.6900 ベッセルクリスタラインドライバー 精密タイプ No.6900ベッセル(26件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。 極めて精密な作業用。 柄の末端は凹型で、指先をあてて早回しが可能。 セルロースアセテート樹脂使用。
仕様全身焼入軸径(Φmm)3グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり
ドライバービット ベッセルドライバービットベッセル
1,598税込1,758
1箱(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。刃先はプラス、マイナス、ヘックス、ソケット、トルクス。サイズも豊富にとり揃えています。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです軸長(mm)20呼称D73
精密ドライバーセット ベッセル精密ドライバーセットベッセル
2,798税込3,078
1セット(6本)
当日出荷
3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスにセット内容3ULR-M、3ULR-F、3ULR-0、1IPR、T5、+00商品構成セット品アズワン品番64-8716-85RoHS指令(10物質対応)対応
精密マイクロスティックスドライバー ベッセル精密マイクロスティックスドライバーベッセル
689税込758
1本
当日出荷
3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
精密ペンタローブドライバー ベッセル精密ペンタローブドライバーベッセル
999税込1,099
1本
当日出荷
携帯端末などに使われる精密ねじ(ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルは、TORXplus規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。
用途スマートフォン等の精密機器のメンテナンスに。材質(グリップ)エラストマー樹脂トラスコ品番102-5951全長(mm)100質量(g)12材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先1IPR
エコバリュー (精密タイプ) ベッセルエコバリュー (精密タイプ)ベッセル
129税込142
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)3材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
精密トルクスドライバー ベッセル精密トルクスドライバーベッセル
949税込1,044
1本
当日出荷
3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに材質(グリップ)エラストマー樹脂全長(mm)100材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
精密ペンタローブドライバー ベッセル精密ペンタローブドライバーベッセル
989税込1,088
1本
当日出荷
携帯端末などに使われる精密ねじ(トルクス、ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルのTORX[[R下]]、TORXplus[[R下]]規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。
用途パソコン等の精密機器のメンテナンスに。材質(グリップ)エラストマー樹脂トラスコ品番102-5952全長(mm)100質量(g)12グリップ径(Φmm)10材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
精密ドライバーセット ベッセル精密ドライバーセットベッセル(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
商品構成単品
片頭 剛彩ビット(精密タイプ) ベッセル片頭 剛彩ビット(精密タイプ)ベッセル(4件のレビュー)
449税込494
1セット(2本)
当日出荷
材質ダイハード鋼種類段付先端形状プラス(+)本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
スクリューフィーダー ベッセルスクリューフィーダーベッセル(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
8日以内出荷
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)DC15付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書トラスコ品番792-3392質量(kg)2.2(付属品除く)容量(mL)(ネジ)200使用温度(℃)0~40適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず)設置場所屋内に限る入力電流(A)0.7使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
精密ビットホルダー HD ベッセル精密ビットホルダー HDベッセル
7,498税込8,248
1袋(10本)
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 精密ビットD71/D73シリーズ(4mmΦ)が取り付けられる、六角対辺6.35mmのビットアダプターです。
用途D71/D73用適合D71/D72の精密ビット先端サイズ6.35ビット取付方法ビット差込式アズワン品番64-8547-21
精密ビット D76 ベッセル精密ビット D76ベッセル
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立軸径(Φmm)5先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
精密ビット D73 トルクスビット ベッセル精密ビット D73 トルクスビットベッセル
6,898税込7,588
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 トルクスねじ用。 ハイオスビット。
用途トルクスネジ用 コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立全長(mm)40先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
精密ビット D73 ベッセル精密ビット D73ベッセル
1,498税込1,648
1箱(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
精密ビット D71 トルクスビット ベッセル精密ビット D71 トルクスビットベッセル
14,980税込16,478
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 トルクスねじ用。 デルボビット。
用途トルクスネジ用 コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立全長(mm)44先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
メガドラ細軸ドライバー ベッセルメガドラ細軸ドライバーベッセル(1件のレビュー)
499税込549
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)4種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ細軸ドライバー ベッセルメガドラ細軸ドライバーベッセル(7件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー刃先マグネットあり軸貫通なし
ショックレスビット(トルクス) DS73 ベッセルショックレスビット(トルクス) DS73ベッセル
4,198税込4,618
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
トルク安定と耐久性アップが図れるショックレス効果! 締め付けトルクが安定 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、締め付けトルクの安定化が図れます。 折れにくく耐久性がアップ 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、刃先の耐久性が大幅にアップします。 トルクスねじ用。 ハイオスビット。
用途トルクスネジ用 コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立軸径(Φmm)4先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
ショックレスビット DS73 ベッセルショックレスビット DS73ベッセル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
トルク安定と耐久性アップが図れるショックレス効果! 締め付けトルクが安定 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、締め付けトルクの安定化が図れます。 折れにくく耐久性がアップ 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、刃先の耐久性が大幅にアップします。 ハイオスビット。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
マグネット入りソケットビット ベッセルマグネット入りソケットビットベッセル
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
硬さ-呼称MB45差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
HAMマグネットビットホルダー(B33・A4専用) ベッセルHAMマグネットビットホルダー(B33・A4専用)ベッセル
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4055全長(mm)75質量(g)39先端サイズ対辺6.3呼称HAMビット取付方法ビット差込式刃先マグネットあり
HBMマグネット ビットホルダー(B33・A4専用) ベッセルHBMマグネット ビットホルダー(B33・A4専用)ベッセル
1,498税込1,648
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4071全長(mm)75質量(g)38先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)10呼称HBMビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)
HBビットホルダー(B33・A4専用) ベッセルHBビットホルダー(B33・A4専用)ベッセル
759税込835
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
仕様マグネット無しトラスコ品番371-4063全長(mm)75質量(g)25外径(Φmm)13呼称HB刃先対辺6.3ビット取付方法ビット差込式(Cピンで保持)差込角対辺(mm)6.35
HAビットホルダー(B33・A4専用) ベッセルHAビットホルダー(B33・A4専用)ベッセル(5件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4047全長(mm)75質量(g)26.0先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)-呼称HAビット取付方法ビット差込式刃先マグネットなし
トルクスビット D76T ベッセルトルクスビット D76Tベッセル(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)60呼称D76適合機種ハイオス製先端形状トルクス両頭機能片頭
トルクスビット D73 ベッセルトルクスビット D73ベッセル
659税込725
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)40呼称D73軸径(Φmm)4質量(g)3先端形状トルクス両頭機能片頭
トルクスビット D73 T10X40 ベッセルトルクスビット D73 T10X40ベッセル
699税込769
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番169-7960軸径(Φmm)4全長(mm)40質量(g)3先端サイズT10先端形状トルクス呼称D73本数10両頭機能片頭
トルクスビット D71T ベッセルトルクスビット D71Tベッセル(2件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)44呼称D71先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
精密ねじ特集