32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガドラ細軸ドライバー ベッセル 動画あり
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メガドラ細軸ドライバー ベッセル 動画あり
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)4 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本ほか
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
軸径(Φmm)4 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)20.5 材質(軸)クロームバナジーム鋼/(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

携帯端末などに使われる精密ねじ(ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルは、TORXplus規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。
用途スマートフォン等の精密機器のメンテナンスに。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番102-5951 全長(mm)100 質量(g)12 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 刃先1IPR
1本
999 税込1,099
当日出荷

超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

携帯端末などに使われる精密ねじ(トルクス、ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルのTORX[[R下]]、TORXplus[[R下]]規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。
用途パソコン等の精密機器のメンテナンスに。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番102-5952 全長(mm)100 質量(g)12 グリップ径(Φmm)10 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品
1本
989 税込1,088
翌日出荷

超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
商品構成単品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。
呼称D73 軸径(Φmm)4 本数10 両頭機能片頭
1パック(10本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
硬さ- 呼称MB45 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)60 呼称D76 適合機種ハイオス製 先端形状トルクス 両頭機能片頭
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)100 呼称MB45D 刃先マグネットあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4055 全長(mm)75 質量(g)39 先端サイズ対辺6.3 呼称HAM ビット取付方法ビット差込式 刃先マグネットあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4071 全長(mm)75 質量(g)38 先端サイズ対辺6.3 外径(Φmm)10 呼称HBM ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4047 全長(mm)75 質量(g)26.0 先端サイズ対辺6.3 外径(Φmm)- 呼称HA ビット取付方法ビット差込式 刃先マグネットなし
1本
848 税込933
当日出荷

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
呼称MA20S 全長(mm)55 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。
軸径(Φmm)4 呼称D73 本数10
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番169-7960 軸径(Φmm)4 全長(mm)40 質量(g)3 先端サイズT10 先端形状トルクス 呼称D73 本数10 両頭機能片頭
1本
699 税込769
当日出荷

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)40 呼称D73 軸径(Φmm)4 質量(g)3 先端形状トルクス 両頭機能片頭
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)44 呼称D71 先端形状トルクス 本数10 両頭機能片頭
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
仕様マグネット無し トラスコ品番371-4063 全長(mm)75 質量(g)25 外径(Φmm)13 呼称HB 刃先対辺6.3 ビット取付方法ビット差込式(Cピンで保持) 差込角対辺(mm)6.35
1本ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)100 呼称MB45S 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。
材質(グリップ)樹脂 仕様透明ケース入 全長(mm)105 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)60 トラスコ品番371-3644 適合機種ハイオス製 軸径(Φmm)5 先端サイズ5 先端形状マイナス(-) 呼称D76 本数1 両頭機能片頭
1セット(10本)
2,998 税込3,298
翌日出荷

VSF-5 スクリューフィーダー ベッセル 動画あり
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)DC15 付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書 トラスコ品番792-3392 質量(kg)2.2(付属品除く) 容量(mL)(ネジ)200 使用温度(℃)0~40 適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず) 設置場所屋内に限る 入力電流(A)0.7 使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
呼称D72 全長(mm)44
1セット(10本)
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

36本の精密ビットをセット。ビットは工業用特殊合金鋼を使用、高精度な焼入れ・加工をおこない、十分な硬度と靭性および各。種ねじのリセスへの嵌合精度があります。グリップの表面には硬質アルマイト処理を施し、高品質な外観になっています。エンドキャップはスムーズに回転し、操作性抜群。ビットの交換は、グリップ先端に内蔵のマグネットで簡単におこなえます。強力な磁力で小さなネジを吸着することができます。収納ボックスは丸みを帯びたエッジで持ちやすいデザインになっています。スライド操作でふたが開き、そのふたが脚になり自立します。ビットが見やすく、選定や取り出しが容易です。
付属品【プラス】+000×1/+00×2/+0×2/+1×1/+2×1【マイナス】-1.5×2/-2.0×1/-3.0×1/-4.0×1【ヘックス】H0.89×1/H1.5×1/H2.0×1【トルクス】T2×1/T3×1/T4×1/T5H×1/T6H×1/T7H×1/T8H×1/T9H×1/T10H×1/T15H×1【トルクスプラス】1IPR×1/4IPR×1【Y型】0.6×1/1.0×1/2.0×1/2.5×1【U形】2.0×1/2.6×1【三角】2.0×1/2.3×1【ピン】0.8×1 セット内容スタンド式ケース×1、グリップ×1、精密ビット×36 材質【ケース】ABS【グリップ】アルミニウム【ビット】特殊合金鋼 寸法(mm)【スタンド式ケース】154×84×19【グリップ】長さ94×外径10 質量(g)約200(ケース含む) 商品構成37点 関連資料(5.32MB)
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

空転トルクを最小限に抑えた精密設計で、ネジとラチェットが一緒に動いてしまう供回り現象を軽減。60ギア(送り角度6度)で振り幅が制限される狭所の作業もスムーズに行えて便利。高耐久で締め作業にも抜群の強度。隙間に入る最薄クラスのラチェットヘッド。
厚さ(mm)ラチェットヘッド:(専用ビット装着時)7.5/20、(専用ソケット装着時)24 全長(mm)90.5 送り角度(°)6 差込角(sq.)6.35 ビット全長(mm)18 ギア数60枚
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空転トルクを最小限に抑えた精密設計で、ネジとラチェットが一緒に動いてしまう供回り現象を軽減。60ギア(送り角度6度)で振り幅が制限される狭所の作業もスムーズに行えて便利。高耐久で締め作業にも抜群の強度。隙間に入る最薄クラスのラチェットヘッド。
厚さ(mm)ラチェットヘッド:(専用ビット装着時)7.5/20、(専用ソケット装着時)24 全長(mm)91 送り角度(°)6 差込角(sq.)6.35 ビット全長(mm)18 ギア数60枚
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側が折れても反転して使えます。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途精密機器組立、弱電自動ビス締め、住宅用連ねじなどに。 セット内容10本 軸径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1箱(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 トルクスねじ用。 ハイオスビット。
用途トルクスネジ用 コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立 全長(mm)40 先端形状トルクス 本数10 両頭機能片頭
1袋(10本)
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 トルクスねじ用。 デルボビット。
用途トルクスネジ用 コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立 全長(mm)44 先端形状トルクス 本数10 両頭機能片頭
1袋(10本)
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショックレスビット(トルクス) DS73 ベッセル 動画あり
トルク安定と耐久性アップが図れるショックレス効果! 締め付けトルクが安定 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、締め付けトルクの安定化が図れます。 折れにくく耐久性がアップ 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、刃先の耐久性が大幅にアップします。 トルクスねじ用。 ハイオスビット。
用途トルクスネジ用 コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立 軸径(Φmm)4 先端形状トルクス 本数10 両頭機能片頭
1袋(10本)
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)