13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に 材質ダイハード鋼 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動くマグネットで細軸のビット・ドライバーもしっかりホールド。動くマグネットで細軸(Φ4まで)のビット・ドライバーに取付可能。ビットやドライバーに取り付けると強力に着磁。強力マグネットで長いコーススレッドもしっかりキャッチ。着磁・脱磁が可能です。ビットから取外しても磁力は残っています。切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
セット数2個 全長(mm)21 質量(g)6 適合サイズH6.35mm軸ビット、4~6.4mm丸軸ビット・ドライバー 関連資料(0.9MB)
1セット
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。
用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に 材質ダイハード鋼 先端形状プラス(+) 熱処理区分DX 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。頭の小さなネジや沈み打ちに、ねじ頭が見やすい「見やすいビット」。
用途コンパネの沈み打ちや床施工のミニビス打ちに。 先端形状プラス(+) 熱処理区分(ダイハード鋼)DX 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
329 税込362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 スレンダービットは先細でネジ頭が見やすい利点があります。 木ネジ作業や樹脂タッピングなどのソフトジョイント用です。
用途木ネジ 木工、内装工事 種類トーション 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に 材質ダイハード鋼 種類スリム、トーション 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベッセル両頭ビット10本組
エコ商品
「先細先端」で、スリムネジでも頭が見やすいです。 折れにくく、曲がりにくいダイハード鋼を使用、ネジを落としにくくするマグネット入り
用途コンパネの沈み打ちや、床施工のミニビス打ちに 軸径(Φmm)六角:6.35 シルバー 種類ネジ頭が見やすいスレンダー刃先 硬度HRC最高:約62 入数10本 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッセルスレンダービット
エコ商品
刃先が見やすい先細形状です。木ねじや、樹脂タッピングなどのソフトジョイント用です。ねじ頭の小さいスレンダーねじ、スリムねじ用です。
仕様マグネット トラスコ品番371-1803 全長(mm)110 硬度H 硬さH 呼称AS 刃先[[+]]2 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷

この1セットで12通りの使い方ができる。 玩具などに使われている三角ネジ用刃先を2サイズ用意。 +2は、太軸と細軸を用意。 収納ケースは、ネジトレーとして使用できる。 親ハンドルは、手にやさしい素材を採用し、後部でヒートン(洋灯吊り)も回せる。
仕様12通りの使い方ができます。 セット内容親ハンドル:(全長)102mm、(柄径)32mm、差替軸-2.5:(全長)128mm、(先端サイズ)-2.5、刃厚(mm)0.4、(軸長)60、(軸径)3mm、(柄径)12mm、+0:、(全長)128mm、(軸長)60、(軸径)3、(柄径)12mm、太+2/細+2:(全長)120mm、(軸長)37、(軸径)太+2:6mm/細+2:4.5 、(柄径)12mm、(三角)1.9/2.3:(全長)120mm、(軸長)37mm、(軸径)1.9:4mm/2.3:3mm、(柄径)12mm、+1/角キリ:(全長)120mm、(軸長)37mm、 +1:5mm/角キリ:5、(柄径)12mm 、+3/-6:(全長)120mm、(先端サイズ)(+3)-/(-6)6、刃厚(mm)(+3)-/(-6)0.8mm、(軸長)37mm、(軸径)+3:6/-6:6、(柄径)12mm 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。
用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に 材質工具鋼 全長(mm)100 レッド 質量(g)17.1 先端サイズ-6 先端形状マイナス(-) 熱処理区分G 差込角対辺(mm)6.35 アズワン品番65-2013-01 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
539 税込593
当日出荷

サキスボスリムトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。●刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。●強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。●ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。●ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。●ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。●36V対応(18Vにも対応)。●RoHS対応品。
用途。ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス。内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。設備、電気工事に。 仕様丸軸径(mm):4.5 軸径(Φmm)6.35 先端サイズ+2 硬さHRC62 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格インチ 材質EX剛金 全長(mm)74 軸長(mm)40
1セット(10本)
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格ミリ 材質EX剛金 全長(mm)74 材質/仕上特殊合金鋼 軸長(mm)40
1セット(10本)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)