手腕のように自在に動く、ツールアーム
垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
軽量省コストタイプ
適合機種VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP)
セット内容交換用キット、ゴムシート、ホースバンド
外径(mm)(取付け工具)35~45
可動範囲(mm)R450~700
最大荷重(kg)0.8~1.2
最大許容反力(N)3(N.m)
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム
ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。
横打ちや傾いたワーク面にも対応。
適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種
セット内容ユニバーサルアダプター(取付済)
外径(mm)(取付け工具)25~42
可動範囲(mm)R330~670(アーム角 45°の時)
最大荷重(kg)1.2
最大許容反力(N)5(N.m)
1個
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム。
垂直を保って真っすぐにネジ締めでき、精度アップ。
狭い範囲や小さなワークの作業に最適。
ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
用途生産ラインやセル作業台などで作業環境の改善に。
外径(Φmm)取付工具:35~45
可動範囲(mm)150~650
1台
特価
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
仕様最大反力(N・m):10
付属品ゴムシート×3枚(200×25×t5mm、t3mm、t1mm)、キャップボルト(M5×8mm)×4本
材質アルミ、鉄
適合ホルダHBF-R
アタッチメント型式ホルダー(Hタイプ)
手腕のように自在に動く、ツールアーム
ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。
垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種
セット内容ツールバランサー(VBL-30)
外径(mm)(取付け工具)25~42
可動範囲(mm)~R450(先アーム角 22.5°の時)
最大荷重(kg)1.2
最大許容反力(N)5(N.m)
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。
仕様最大反力(N・m):5.2
付属品キャップボルト(M5×8mm)×4本
材質鉄
質量(g)310
適合ホルダHFB-D/HFB-H45、H50、H55、H60、H65
アズワン品番64-4654-46
アタッチメント型式旋回式(Rタイプ)
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
「自動化」の前に!手腕のように自在に動く、ツールアーム。垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。固定式、又は、旋回式アタッチメントの組み合わせができる。取り付けたツールを垂直・水平/同じ角度で移動できます。旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
付属品交換用キット(交換用スプリング、工具等)、取扱説明書
材質支柱/金具:鉄、アーム部:アルミ
質量(kg)3.96
アーム長さ(mm)300+300
荷重(kg)先端取付:0.8~1.2
アズワン品番64-4654-39
可動範囲(mm)R450~650
アタッチメント適合:HBF-R/HFB-D/HFB-H45、H50、H55、H60、H65
1式
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。
仕様最大反力(N・m):5.2
付属品ゴムシート×2枚、ホースバンド×1個、キャップボルト(M5×8mm)×4本
材質鉄
質量(g)210
適合ホルダHBF-R
外径(mm)適用ツール:Φ35~45
アズワン品番64-4654-40
アタッチメント型式固定式(Dタイプ)
1台
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム。
垂直を保って真っすぐにネジ締めでき、精度アップ。
メッキ部品を使用し、塗装剥がれを嫌う電子分野に最適。
ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
用途生産ラインやセル作業台などで作業環境の改善に。
外径(Φmm)取付工具:35~45
可動範囲(mm)450~600
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード