18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)750 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/後方排気ビット止ボール式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4383 形状ストレート 全長(mm)197 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締めつけ力が得られます。締め付けスピードが早く作業性に優れています。
用途下向きでのねじ締め用。組立ラインでの作業などに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 最大締付トルク(N・m)10.3 付属品ビット(+)2×65G、継手BPN-2F トラスコ品番125-4375 形状ストレート 全長(mm)187 質量(g)830 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35 ホース継手G1/4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ピストルタイプ 消音装置付
用途ネジ締め作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500 トラスコ品番398-5288 全長(mm)184 質量(g)876 空気消費量(m3/min)0.45 ホース継手Rc 1/4 能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)950 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様消音装置付ビットスリーブ式取付(引きタイプ) 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番292-5435 形状ストレート 全長(mm)205 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1930 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付 付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-5478 形状ピストル 全長(mm)172 能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.4 ビット差込部(mm)8(六角) ホース継手Rc1/4
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)980 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ) 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2エアーレギュレーター トラスコ品番125-4430 形状ピストル 全長(mm)165 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1400 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付 付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2 トラスコ品番125-4405 形状ストレート 全長(mm)217 能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.34 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。 縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。 オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。 オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。 ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。 2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。 消音装置付。
用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 トラスコ品番398-5296 全長(mm)198 質量(g)1030 空気消費量(m3/min)0.38 ホース継手Rc 1/4 能力(mm)(普通ネジ)6.0~8.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1120 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ) 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4391 形状ストレート 全長(mm)215 能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.25 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷

オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ストレートタイプ 消音装置付
用途ネジ締め作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 トラスコ品番398-5318 全長(mm)212 質量(g)815 空気消費量(m3/min)0.4 ホース継手Rc 1/4 能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)955 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ) 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番152-6405 形状ピストル 全長(mm)177 能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.3 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)925 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ) 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番152-6391 形状ストレート 全長(mm)213 能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.3 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)585 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様消音装置付ビットスリーブ式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番246-1285 形状ストレート 全長(mm)180 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1450 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付 付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2 トラスコ品番169-5380 形状ピストル 全長(mm)152 能力6.5~8.0(普通ネジ)4.0~5.0(タッピングネジ)3.5~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.38 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビット止ボール式取付 付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番292-5451 形状コーナー90° 全長(mm)228 能力4.0~5.0(普通ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大締付トルク(N・m)19.5 能力ねじ径(Φmm)4~5 トラスコ品番356-8555 全長(mm)198.5 能力普通ネジ径M4.0~5.0mm 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)88 空気消費量(m3/min)0.35 ビット差込部(mm)6.35 ホース継手G 1/4 チャックビットスリーブ式 適合ビット国内標準タイプ(13mm) ホース取付口G1/4 振動(m/s2)20.26 排気方向360°
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

設定トルクに達するとエアが遮断されるトルクコントロールタイプの衝撃式エアドライバーです。ビット取り付け部:H6.35ビットスリーブ式です。
用途締め付け管理が必要な各種電気機器、機械機器、精密機器、家具木製品の生産、組み立て、分解をはじめ幅広い産業分野に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 実用トルク範囲(N・m)3.9~9.8 最大締付トルク(N・m)9.8 トラスコ品番371-4021 全長(mm)292 質量(kg)1.31 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ビット差込部(mm)6.35 ホース取付口Rc1/4 適合ホース内径(Φmm)6.35 能力ねじ径(Φmm)4.5~6 排気方向前方・後方
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)920 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4102 形状ストレート 全長(mm)260 能力2.5~3.0(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.35 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)0.7~1.1
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷