「裸端子 用途」の検索結果
別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。
仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30E
トラスコ品番810-6728
材質鋼材 ダイカスト
寸法(mm)フレーム角:56
全長(mm)185
切断能力(mm)軟質樹脂:10
使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6
切断能力(硬質樹脂)6.5mm
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
切断能力(Φmm) 鉄線2.8
切断能力(Φmm) 銅線3.3
空気消費量(cm3/回)584
加圧力(N)2744
端子裸:1.25/2mm2
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷