ギア60歯 わずかな振り6°でしっかり回せます。極薄20mm 狭い隙間作業にもしっかり使えます。ベンドタイプ。使いやすさを高める極短ビットです。
用途二輪整備、自転車整備、機械整備、家庭用工具に
トラスコ品番691-2068
セット内容本体(ベンドタイプ)、ビット[[+]]1、 2、 3[[-]]4、 6、ソケット H2.5、 3、 4、 5、 6×18mm、ホルダー×2
材質本体:ASSY ビット:ビット材
セット数13点
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格ミリ
仕様いじり止め付き、全身熱処理
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
タイプロング
サイズ規格ミリ
仕様全身熱処理、マグネット入り
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
傾き角(°)38
いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
仕様いじり止め付き、全身熱処理
トラスコ品番167-6888
セット内容9本
材質EX剛金
全長(mm)T8H:83、T9H:83、T10H:93、T15H:103.5、T20H:116、T25H:131、T27H:145、T30H:166、T40H:187※セット内容(本):9
材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP
質量(g)182
首下長(mm)T8H:19、T9H:19、T10H:20、T15H:21.5、T20H:23、T25H:25、T27H:30、T30H:34、T40H:39
1セット(9本組)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
仕様全身熱処理、マグネット入り
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
傾き角(°)38
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
タイプロング
サイズ規格ミリ
仕様全身熱処理、マグネット入り
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
傾き角(°)38
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
タイプショート
サイズ規格ミリ
仕様全身熱処理、マグネット入り
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
角度(°)短軸95
傾き角(°)38
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
タイプショート
サイズ規格ミリ
仕様全身焼入、マグネット入り
トラスコ品番160-6208
セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質EX剛金
全長(mm)1.5:53.5、2:60、2.5:62.5、3:68、4:76、5:85、6:96、8:108、10:122
材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP
質量(g)194
角度(°)短軸95
首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29
傾き角(°)38
1セット(9本組)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
仕様全身熱処理
トラスコ品番167-6900
セット内容【9本】T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
材質EX剛金
全長(mm)T8:83、T9:88、T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:131、T27:145、T30:166、T40:187
材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP
質量(g)182
首下長(mm)T8:19、T9:19、T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:25、T27:30、T30:34、T40:39
傾き角(°)25
1セット(9本組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
仕様全身熱処理、マグネット入り
トラスコ品番167-6910
セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質EX剛金
全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182
材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP
質量(g)313
首下長(mm)1.5:17.5、2:19、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50
傾き角(°)38
1セット(9本組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
仕様全身熱処理、マグネット入り
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
角度(°)短軸95
傾き角(°)38
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
タイプロング
サイズ規格ミリ
仕様全身熱処理、マグネット入り
トラスコ品番167-6873
セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質EX剛金
全長(mm)80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234
材質/仕上軸:ビット材
質量(g)395
首下長(mm)57
傾き角(°)38
1セット(9本組)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
タイプロング
サイズ規格ミリ
仕様全身熱処理、マグネット入り
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
角度(°)短軸95
傾き角(°)38
狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格ミリ
仕様全身熱処理
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
傾き角(°)25
いじり止め付きのトルクス[[R上]]レンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
トラスコ品番167-6848
材質軸:ビット材
全長(mm)112
対辺(mm)T20H
対辺寸法(mm)T20H
首下長(mm)19
刃先T20H
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ショートタイプです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状六角
タイプショート
サイズ規格ミリ
仕様六角レンチショートタイプです。
材質/仕上ビット材
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
タイプロング
サイズ規格インチ
仕様全身熱処理、マグネット入り
セット内容【9本】1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8(インチ)
材質EX剛金
全長(mm)1/16:80.6、5/64:95、3/32:110.4、1/8:130.2、5/32:144、3/16:162.8、1/4:184.4、5/16:206、3/8:231.6
材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP
質量(g)375
首下長(mm)1/16:16.6、5/64:19、3/32:20.4、1/8:23.2、5/32:29、3/16:32.8、1/4:38.4、5/16:44、3/8:49.6
傾き角(°)38
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
仕様全身焼入、マグネット入り
トラスコ品番160-6197
セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質EX剛金
全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182
材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP
質量(g)282
角度(°)短軸95
首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29
傾き角(°)38
1セット(9本組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ショートタイプです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
トラスコ品番167-8420
材質ビット材
全長(mm)100
対辺(mm)8
対辺寸法(mm)8
首下長(mm)36
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
タイプロング
サイズ規格ミリ
仕様全身焼入、マグネット入り
トラスコ品番167-6872
セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質EX剛金
全長(mm)1.5:80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234
材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP
質量(g)361
角度(°)短軸95
首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29
傾き角(°)38
1セット(9本組)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
用途Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格ミリ
仕様Tハンドルドライバー
材質/仕上オリジナル鋼材EX剛金
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
タイプロング
サイズ規格インチ
仕様全身熱処理、マグネット入り
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
傾き角(°)38
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
タイプロング
サイズ規格ミリ
仕様全身熱処理、マグネット入り
トラスコ品番167-6904
セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質EX剛金
全長(mm)1.5:80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234
材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP
質量(g)483
首下長(mm)1.5:17.5、2:19、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50
傾き角(°)38
1セット(9本組)
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。マグネット付です。六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
材質軸:ビット材
Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
用途Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格インチ
材質EX剛金
材質/仕上オリジナル鋼材EX剛金
こんなお得な商品も!

エアダスター
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
4本の指で操作できる大型レバー。
空気流量は握り具合でコントロール。
ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル口径(Φmm)2.1
接続方式カプラー接続
仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa
使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)135
使用流体圧縮空気
エアーホース内径(Φmm)4以上
新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。
片手で握り直さず作業ができる。
強度の高いギア構造で本締め対応。
用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番829-0481
セット内容両頭(+)ビット長:35mm/グリップ
全長(mm)77
質量(g)98
種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー
グリップ径(Φmm)35
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。
片手で握り直さず作業ができる。
強度の高いギア構造で本締め対応。
用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番835-6431
セット内容両頭(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm×33mm/フレキシブルシャフト(165mm)/ラチェットスタビードライバー
質量(g)209
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。
ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。
プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
トラスコ品番124-2997
軸径(Φmm)6.4
全長(mm)510
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手回しモードで、ナットを楽々取付け。モード1ではインパクトがかからず、ナットが着座すると回転が止まります。面倒なナットの「手回しで取り付け」を電動ツールでスピーディにおこなえます。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能です。自動シャフトオフ機能で、締め過ぎ防止。ホイールナットの締め過ぎは、ボルトが伸びて緩みの原因になったり、ねじ山を破損したりします。モード2では、一定時間回転すると自動で停止し仮締めできます。小型車の整備に最適、余裕の300N・m。固く締まったナットを緩められる高出力。モード3では、回転速度が最大2800min-1で最大300N・mの出力が可能です。
用途自動車関連(タイヤ交換)、整備工場。金型、設備屋、建機、鉄工所、足場、単管、配管のフランジ等のボルト・ナットの着脱作業に
質量(kg)【バッテリー込み】2.2、【本体のみ】1.45
能力【普通ボルト】M10~M20、【高力ボルト】M10~M16
モーターブラシレスDCモーター
最大締付トルク(N・m)300
四角ドライブ寸法(mm)12.7SQ(1/2''SQ)
振動3軸合成値(m/s2)13.16
寸法(全長×全高×幅)(mm)【バッテリー込み】141×262×80、【本体のみ】141×210×74
強靭・軽量アルミボディー
奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。
レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。
コンセント・カプラ用
ノズル口径(Φmm)2.5
空気消費量(L/min)180
付属品カプラ付
レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。
ノズル長(mm)23
ノズル口径(Φmm)2
取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8
トラスコ品番330-6674
全長(mm)125
質量(g)245
最高使用圧力0.7MPa
接続方式カプラ
使用流体圧縮空気
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4155
全長(mm)242
質量(g)131
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
使用流体圧縮空気
ノズル取付部ノズル交換不可
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
トラスコ品番311-4139
全長(mm)155.5
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
ノズル長(mm)30.5
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
電気製品や玩具、設備機器の修理や分解に便利な常備用ドライバーセットです。グリップは、力が入る八角形で、油や薬品に強いポリプロピレン樹脂製です。差替軸は、無電解ニッケルメッキの厚みが薄く、嵌合精度がアップしたことにより、ねじにぴったりフィットします。ネジを吸着するマグネット入りです。コンパクトに収納できるバッグ付きです。
用途車、バイクの搭載工具、一般家庭の常備工具、機械整備の携帯工具。修理・整備での分解組立、家庭でのネジ締め作業等に。
仕様全身焼入
トラスコ品番855-8965
セット内容内容詳細:グリップ、差替軸4本([[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]4、[[(-)]]6、布バッグ
商品構成セット品
2018年トラスコ掲載ページ4 0637
1セット
¥849
税込¥934
当日出荷
強靭・軽量アルミボディー
レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。
先端ノズル交換可能です。
流量調整付。
疲れにくい大型レバーです。
つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。
コンセント・カプラ用
ノズル口径(Φmm)2
空気消費量(L/min)150
付属品スライドパック入り
トラスコ品番810-6897
全長(mm)130
質量(g)240
アズワン品番64-4654-15
ノズル形状流量調整ノズル
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
広い範囲に吹き出すベンチュリーノズルにより、空気流量が増加します。(0Nに比べて2.5倍の吐出流量)4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途低いエア圧で吐出流量が必要な場合に。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)35
ノズル口径(Φmm)10
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4091
全長(mm)160
質量(g)126
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
使用流体圧縮空気
流量調整タイプです。
レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。
ノズル長(mm)27.5
ノズル口径(Φmm)2
取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8
付属品箱入り
トラスコ品番330-6666
全長(mm)130
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力0.7MPa
接続方式カプラ
空気消費量(L/min)150
使用流体圧縮空気
使用エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オイル・水分・切削粉のはねかえりをエアの膜で遮断します。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)20
ノズル口径(Φmm)2.8
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4082
全長(mm)145
質量(g)127
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
使用流体圧縮空気
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
タイプシングルハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向前方
関連キーワード
1
2
次へ