刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。
適合機種GT-NS3/N3/NR3
適合本体GT-NS3、GT-N3、GT-NR3
材質特殊合金鋼
本体寸法(mm)64
アズワン品番64-4654-59
メーカー商品コード143-8866
1丁
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。
適合機種GT-NS7/N7/NR7
適合本体GT-NS7、GT-N7、GT-NR7
材質特殊合金鋼
本体寸法(mm)81
アズワン品番64-4654-61
メーカー商品コード143-7356
1丁
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。
適合機種GT-NS5/N5/NR5
適合本体GT-NS5、GT-N5、GT-NR5
材質特殊合金鋼
本体寸法(mm)64
アズワン品番64-4654-60
メーカー商品コード143-8865
1丁
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けしてさらに耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃
用途金属線材の切断
形状刀仕様:クリッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断
形状刀仕様:ストレート(フラット)
寸法c(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断
形状刀仕様:ストレート(フラット)
RoHS指令(10物質対応)対応
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断
適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30
形状刀仕様:ストレート(フラット)
寸法a(mm)52
全長L(mm)136
本体質量(g)349
有効長(mm)d:25
寸法b(mm)17
寸法c(mm)7.5
能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8
刃開き(先端)(mm)e:14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断
形状刀仕様:クリッパー
刃開き(先端)(mm)e:11
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ充実・ワイヤーのカットに最適!。スライド機能のない固定式横型エアーニッパー。F型エアーニッパーのシリーズを拡充しました。スライドタイプにはあった03型と25型を追加ラインアップ。ブレードは従来クラスが使用可能。交換ブレードは、NYシリーズの規格品が使えます。金属線材の切断に適したブレードも拡充しています。
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
予期せぬブレードの開閉を防ぐ安全レバー仕様です。切断能力がアップしました。増圧ブースターです。防錆、内部シリンダーの耐摩耗に聞くブルーアルマイト表面処理です。カットミスを防ぐ切断位置ストッパー付です。ブレードは、切った後に支柱が飛び散らないウレタンカバー付です。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
適合本体GT-NZ15
材質特殊合金鋼
刃開き(先端)(mm)7.5
アズワン品番64-4654-80
メーカー商品コード143-8863
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
予期せぬブレードの開閉を防ぐ安全レバー仕様です。切断能力がアップしました。増圧ブースターです。防錆、内部シリンダーの耐摩耗に聞くブルーアルマイト表面処理です。カットミスを防ぐ切断位置ストッパー付です。ブレードは、切った後に支柱が飛び散らないウレタンカバー付です。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
適合本体GT-NZ15
材質特殊合金鋼
刃開き(先端)(mm)7.2
アズワン品番64-4654-79
メーカー商品コード143-8846
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
関連キーワード