28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に 材質ダイハード鋼 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります 電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します 面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします (対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです
用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。 トラスコ品番860-0008 全長(mm)75/80
1セット(9本)
9,998 税込10,998
当日出荷

高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 刃先マグネットなし 材質ダイハード鋼 先端サイズ2 先端形状プラス(+) ビット両頭・Aタイプ 熱処理区分DX
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に 材質ダイハード鋼 種類スリム、トーション 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。電動インパクトドライバーでも使えます。
用途ネジはずしに 材質ビット材 全長(mm)100
1パック
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ。 全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。 従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。 現場で”ナットが入らない…”を解決! 全ネジを扱う職人さんの必需品です。 耐久性抜群。 吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ 全長(mm)55 トラスコ品番438-7546 質量(g)34 ねじ寸法M8、3/8、M10、M12 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットなし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。電動インパクトドライバーでも使えます。
用途ネジはずしに 材質ビット材 全長(mm)100
1パック
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計刃先のネジ外し専用ビットセット。ボールインパクターやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせでネジ外しに。電動インパクトドライバーでも使用可能。叩きこむことで先端部のギザ部がしっかりと食い込みカムアウトを防止。
セット内容●ハスセルヘックスビット:2,2.5,3,4,5
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 刃先マグネットなし 材質ダイハード鋼 先端サイズ2 先端形状プラス(+) パックジッパー ビット段付・Aタイプ 熱処理区分DX
1袋(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サキスボスリムトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。●刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。●強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。●ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。●ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。●ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。●36V対応(18Vにも対応)。●RoHS対応品。
用途。ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス。内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。設備、電気工事に。 仕様丸軸径(mm):4.5 軸径(Φmm)6.35 先端サイズ+2 硬さHRC62 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 刃先マグネットなし 材質ダイハード鋼 先端サイズ2 先端形状プラス(+) パックジッパー ビット両頭・Bタイプ 熱処理区分DX
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベッセルサキスボトーションビット
エコ商品
サキスボトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収し、ビットが跳ねる事がなく、スムーズに打ち込めます。トーション効果により耐久性もUPします。大工さんへ向けた建築木工用ビットです。36V対応(18Vにも対応)。RoHS対応品。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。各種リフォーム向けのロングサイズも用意。 仕様丸軸径(mm):4 軸径(Φmm)6.35 先端サイズ+2 硬さHRC62 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KDB-SQ3 筋かい用 カドギワビット ベッセル 動画あり
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ。 これまで困っていた耐震補強金物の取り付けに便利な首振りタイプでの筋かい用ビット。 先端ビットが6°傾くので角際の打ち込みにくいネジも電動インパクトで楽に打てます。 強力ネオジウムマグネット内蔵で真っ直ぐ打ちにも対応。 ビットは交換が可能です(替えビット:KDB-SQ3K)。
用途ホールダウン、筋かい、各種耐震金物の取り付け。 トラスコ品番448-7354 全長(mm)100 質量(g)42 先端サイズSQ3 六角対辺(mm)6.35 ビット(替芯)KDB-SQ3K 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ネジはずしビット ベッセル 動画あり
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)82 適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP 使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。 ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状 差込角対辺(mm)6.35 不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
1セット
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。段付ゴールドビットです。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り タイプ段付きビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35 入数(本)2
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。 適合機種充電・電動インパクトドライバー 材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼 シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーにも使用できます。防錆力に優れています。長寿命・強力タイプのドライバービットです。
用途電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーなどに。 全長(mm)65 ゴールド 質量(g)28 硬度H シャンク径(Φmm)6.35 入数2本 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両頭ゴールドビット。防錆力に優れています。長寿命・強力タイプのドライバービットです。
用途電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーにも使用できます。ねじ締め作業に。 仕様先端マグネット入り 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)110×6.35×6.35 全長(mm)110 ゴールド 質量(g)52 タイプ両頭 硬度H 刃先(+)2
1セット(2本)
669 税込736
当日出荷

長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。両頭ゴールドビットです。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り タイプ両頭ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1本ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベッセルコンクリート用ドリル
エコ商品
両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け 適合機種充電・電動インパクトドライバー シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーにも使用できます。防錆力に優れています。長寿命・強力タイプのドライバービットです。
用途電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーなどに。 全長(mm)70 ゴールド 質量(g)32 種類段付 硬度H シャンク径(Φmm)6.35 入数2本 刃先マグネットあり 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6
1セット
549 税込604
当日出荷

長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。六角穴付ねじ用です。
用途六角ねじ締め付け作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)65 タイプ段付ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。トルクネジ専用です。
用途トルクスねじの締付け作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)65 タイプ段付ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベッセル磁器タイル用ドリル
エコ商品
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ 適合機種充電・電動インパクトドライバー シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け 適合機種充電・電動インパクトドライバー シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬ヘッド&耐熱ロウ材採用で耐久性バツグンです。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。 適合機種充電・電動インパクトドライバー セット内容3 材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼 シャンク形状六角 入数3点 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手回しモードで、ナットを楽々取付け。モード1ではインパクトがかからず、ナットが着座すると回転が止まります。面倒なナットの「手回しで取り付け」を電動ツールでスピーディにおこなえます。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能です。自動シャフトオフ機能で、締め過ぎ防止。ホイールナットの締め過ぎは、ボルトが伸びて緩みの原因になったり、ねじ山を破損したりします。モード2では、一定時間回転すると自動で停止し仮締めできます。小型車の整備に最適、余裕の300N・m。固く締まったナットを緩められる高出力。モード3では、回転速度が最大2800min-1で最大300N・mの出力が可能です。
用途自動車関連(タイヤ交換)、整備工場。金型、設備屋、建機、鉄工所、足場、単管、配管のフランジ等のボルト・ナットの着脱作業に 質量(kg)【バッテリー込み】2.2、【本体のみ】1.45 能力【普通ボルト】M10~M20、【高力ボルト】M10~M16 モーターブラシレスDCモーター 最大締付トルク(N・m)300 四角ドライブ寸法(mm)12.7SQ(1/2''SQ) 振動3軸合成値(m/s2)13.16 寸法(全長×全高×幅)(mm)【バッテリー込み】141×262×80、【本体のみ】141×210×74
1セット
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッセル磁器タイル用ドリル3本組
エコ商品
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ 適合機種充電・電動インパクトドライバー シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)