。プッシュ式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。
仕様(差込角)H5
適合No.B34, B36 (No.1を除く)
セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本)
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
タイププッシュ
回転数(min-1[r.p.m])1000
コード長さ(m)2.5
適合ねじ小ねじ(M)3~4
適合ねじ(mm)(タッピング)2.6~3.5
トルク(N・m)0.6~2.5
トルク調整(リング)16段階×8目盛
定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/90
コントローラー型式不要
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
。レバー式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。
仕様(差込角)H5
適合No.B34, B36 (No.1を除く)
セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本)
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
タイプレバー
回転数(min-1[r.p.m])1000
コード長さ(m)2.5
適合ねじ小ねじ(M)3~4
適合ねじ(mm)(タッピング)2.6~3.5
トルク(N・m)0.6~2.5
トルク調整(リング)16段階×8目盛
定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/90
コントローラー型式不要
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
。プッシュ式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。
仕様(差込角)H5
適合No.B34, B36 (No.1を除く)
セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本)
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
タイププッシュ
回転数(min-1[r.p.m])1000
コード長さ(m)2.5
適合ねじ小ねじ(M)4~5
適合ねじ(mm)(タッピング)≦4
トルク(N・m)1.6~4.5
トルク調整(リング)16段階×8目盛
定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/120
コントローラー型式不要
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
。レバー式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。
仕様(差込角)H5
適合No.B34, B36 (No.1を除く)
セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本)
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
タイプレバー
回転数(min-1[r.p.m])1000
コード長さ(m)2.5
適合ねじ小ねじ(M)4~5
適合ねじ(mm)(タッピング)≦4
トルク(N・m)1.6~4.5
トルク調整(リング)16段階×8目盛
定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/120
コントローラー型式不要
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
100V電源につなぐだけで使える!
エルゴノミックデザイン。
クリック式トルクダイヤル。
長寿命・メンテナスフリー。
軽量でコンパクト。
疲労軽減。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.3~4.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.3~3.0
定格消費電力(W)40
電源ACタイプ
トルク調整(リング)16段階×8目盛
材質PC+エラストマー
付属品いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター
長さ(mm)250
質量(kg)845(コード含む)
電源(V)AC100(50-60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1000
コード長さ(m)2.5
トルク(N・m)0.4~1.8
適合ビット(mm)(ベッセル)B36+1×70/+2×70各1
オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。
差込口(ビット)6.35mm
使用空気圧力(MPa)0.6
チャックビットスリーブ式
。レバー式。D73Φ4mmビット対応。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2m)。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。
適合No.D73
セット内容いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 , D73+1×40/+2×40(各1本)
材質PC+エラストマー
長さ(mm)250
タイプレバー
差込角(mm)Φ4
回転数(min-1[r.p.m])HI1000/LO700
コード長さ(m)2
適合ねじ小ねじ(M)3~4
適合ねじ(mm)(タッピング)2.3~3
トルク(N・m)0.4~1.8
トルク調整(リング)16段階×8目盛
定格入力(W)DC32V/55
コントローラー型式付属VCT-45(ACケーブル1.8m:1本、3P2P変換アダプター:1個)
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。高速回転仕様で作業効率が大幅に上がります。小型・軽量タイプです。ブラシレスモーター採用で長寿命かつ低騒音です。モーターはスロットレス構造でコギングがなくスムーズに回転します。両頭ビット(B36タイプ)が使えます。
用途空調、エアコン組立、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン組立、照明機器の各種組立分解に。
セット内容本体(電源コード付)、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター、付属ビット:ベッセル B36[[(+)]]1×70、[[(+)]]2×70H 各1本
材質PC+エラストマー
質量(kg)0.84
2018年トラスコ掲載ページ5 0117
。プッシュ式。D73Φ4mmビット対応。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2m)。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。
適合No.D73
セット内容いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 , D73+1×40/+2×40(各1本)
材質PC+エラストマー
長さ(mm)250
タイププッシュ
差込角(mm)Φ4
回転数(min-1[r.p.m])HI1000/LO700
コード長さ(m)2
適合ねじ小ねじ(M)3~4
適合ねじ(mm)(タッピング)2.3~3
トルク(N・m)0.4~1.8
トルク調整(リング)16段階×8目盛
定格入力(W)DC32V/55
コントローラー型式付属VCT-45(ACケーブル1.8m:1本、3P2P変換アダプター:1個)
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
最大締付トルク(N・m)19.5
能力ねじ径(Φmm)4~5
トラスコ品番356-8555
全長(mm)198.5
能力普通ネジ径M4.0~5.0mm
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)88
空気消費量(m3/min)0.35
ビット差込部(mm)6.35
ホース継手G 1/4
チャックビットスリーブ式
適合ビット国内標準タイプ(13mm)
ホース取付口G1/4
振動(m/s2)20.26
排気方向360°
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
関連キーワード