4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドエリアをカバー。セル生産台や装置取付けに幅広い用途。 ムラなく・まっすぐ・遠くまで、ワイドエリア除電。 抜群のイオンバランス±10V以内。風量調整は無段階。 クリーニングブラシ付。つまみスライドで放電針をクリーニング。メンテナンスが容易です。 クロスフローファン搭載。ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーによりすぐれた除電性能を実現。
用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。 イオン発生方式交流高周波コロナ放電式 付属品電源アダプタ No.AD24-IT/ AC 入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ(1個) トラスコ品番829-0728 材質(本体・スタンド)SPCC、(フロントカバー)ABS樹脂、(放電針)SUS304 質量(kg)2.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×348×165 フィルターラフフィルター(CF-300F) 消費電流(mA)500(max) 最大風量(m3/min)2.5 使用温湿度範囲5~40℃・35~65%RH(ただし、氷結、結露のないこと) 保存温湿度範囲0~60℃・35~85%RH(ただし、氷結、結露のないこと) 保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)、電源ヒューズ3.15A イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm) 騒音レベル(dB(A))52.5(本体正面から1mの距離で測定) 設置場所屋内 除電時間(秒)1.5以下(正面300mm風量最大) 入力電源DC24V リップル(p-p)±10% 以下 除電距離(mm)150~900 オゾン発生量(ppm)0.05以下 異常検知機能高電圧異常時(HV ALARM)赤LED、FAN ロック時(FAN ALARM)赤LED
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

除電エリアが広がるバラフライルーバー! 容量結合針で長時間、除電性能が安定。 メンテナンスが容易。
イオン発生方式交流高周波コロナ放電式 付属品電源アダプタNo.AD24-IT、AC入力ケーブル(1.8m) トラスコ品番785-1286 材質本体:SPCC、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:SUS304 質量(g)4.7 使用範囲(mm)150~900 入力電圧(V)DC24(±5%) 風量(m3/min)4.7(3機:風量最大1m) 騒音値(dB)72(風量細大A特性、測定距離1m) 消費電流(A)3.0(max) 保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出) イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm) 警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED) 設置場所屋内 オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm) 印加電圧(kV)9.5(p-p)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

薄型&幅広600mm。クロスフローファン搭載&風量は無段階調整。抜群のイオンバランス±10V以内。クリーニングブラシ付き。異常アラームランプ&外部出力端子付き。取り付け角度、高さ調整できるスタンド。
用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。 付属品電源アダプタ AD24-IT19(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ CF-300B 2個 質量(kg)4.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×640×170 使用範囲(mm)150~900程度 消費電流(mA)900(max) 最大風量(m3/min)2.5 イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm) 騒音レベル(dB(A))51.7(本体正面から1mの距離で測定) 設置場所屋内 イオン生成方式交流高周波コロナ放電式 アズワン品番64-1210-83 入力電源(V)DC24V リップル(p-p)±10% 以下
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。 仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台 付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3) 質量(kg)3.8 材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC 消費電力(W)18 入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず) 空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時) 使用空気圧力(MPa)0.1~0.3 フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ 使用流体クリーンエアー(CDA) 集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン) 使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと) 騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm) 警報出力高電圧出力異常警告(赤LED) アズワン品番64-8927-66 チューブ外径×内径(mm)8×5 基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F 運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠 静圧(Pa)460(内蔵ファン)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷