5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。 材質高速度鋼(HSS)
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

X形クロスシンニングで高速穴あけ、抜群のくいつき感。 クッションリング(PAT)が芯振れ・ガタツキを抑制し、正確な位置への穴あけができる。 高硬度HSS(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材など各種穴あけ、タップ用の下穴に。 セット内容3.5mm×6
1セット(6本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションリング(PAT.)がガタツキを抑制し、正確な穴あけができます。刃先にX形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチングが不要です。効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。
用途鉄、軽金属、合成樹脂、木材などの各種穴あけ、タップ用の下穴あけに。 材質ドリル:HSS、シャンク:ビット材 シャンク径(mm)6.35
1セット(6本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。 芯触れ激減で高速穴あけができます。 高硬度HSS(ハイス)鋼製で切れ味が落ちません。 クッション樹脂リングが芯振れを抑制し、快適な穴あけ作業がおこなえます。 刃先から六角軸までプレス加工で一体化。ドリルが抜けることはありません。 アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。 X形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で穴あけができます。
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。 鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ハードジョイントに最適な両頭ビットです。刃厚を大きくし強度をアップしました。タッピング/ドリルネジなどのなべ頭ネジにフィットします。くびれ部のトーション効果で衝撃を緩和するので、ビットの跳ねを抑えてスムーズなネジ締め作業が行えます。ビットの使用量の多い現場や工場などに最適な10本入りです。さび止め効果の高いブラック仕上げです。摩耗やねじれ欠けが少なく、安定して使用していただける高硬度(H)です。刃先が見やすいサキスボ形状です。密封して保管できるジッパー付袋包装です。
用途根太打ち、階段施工、コンパネ、サッシ枠取付け。内装造作など。 トラスコ品番829-0742 セット内容ビット +2×150mm×10本 材質工業用特殊合金鋼 全長(mm)150 タイプ両頭 差込角(mm)6.35 硬度H 硬さH 刃先[[+]]2 マグネット先端マグネット:入り シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)10
1箱(10本)
2,198 税込2,418
翌々日出荷