カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • TOTO(17)
  • PMC(10)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • MICROCHIP(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • SMC(3)
  • エスコ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • SIEMENS(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • 丸一ゴム工業(2)
  • Festo(2)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(2)
  • NACHI(不二越)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5d000076」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバービット D76-5X0.7X60 ベッセルドライバービット D76-5X0.7X60ベッセル
3,198税込3,518
1セット(10本)
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)60トラスコ品番371-3644適合機種ハイオス製軸径(Φmm)5先端サイズ5先端形状マイナス(-)呼称D76本数1両頭機能片頭
トルクスビット D76T ベッセルトルクスビット D76Tベッセル(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)60呼称D76適合機種ハイオス製先端形状トルクス両頭機能片頭
精密ビット D76 ベッセル精密ビット D76ベッセル
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立軸径(Φmm)5先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ドライバービット D76 ベッセルドライバービット D76ベッセル
4,198税込4,618
1セット(10本)
当日出荷
各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)70適合機種ハイオス製先端サイズ5先端形状六角呼称D76両頭機能片頭
ドライバービット D76 ベッセルドライバービット D76ベッセル
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
各種小ネジ、薄板タッピンネジ締め付けに。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)60呼称D76適合機種ハイオス製先端サイズ5両頭機能片頭
トルクメーター ベッセルトルクメーターベッセル
149,800税込164,780
1台
92日以内出荷
電動ドライバーのトルクチェックや管理に最適です。 2種類の測定モード(ピークホールド/ピークダウンホールド)で、戻しトルク測定に用いるトルクドライバーの精度チェックも可能です。(差込角9.5sq.(3/8)) 複数回の測定で、最大・最小・平均値が取れます。 軽量コンパクトな充電式で工場での持ち運び測定に便利です。 測定データは800件まで本体に保存できます。(自動・手動切替可)。また、USBケーブルでパソコンに取り込み管理することもできます。(管理用フォーマットはベッセルホームページよりダウンロードできます。) オートパワーオフ機能付きで節電になります。(最大12時間使用可能)
用途電動ドライバー、トルクレンチ、トルクドライバーの、トルクチェックやトルク管理にセット内容付属品:トルクアダプターNo.VJ-3、No.VJ-10、測定用ビットNo.D73H5×50No.D76H5×50No.B34H5×50No.A16H5×50、ACアダプター(入力AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力DC12V、0.5A)、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、取扱説明書寸法(mm)【ソケット嵌合部】20×20/9.5×9.5質量(kg)1差込角(mm)9.5(3/8)電源ニカド電池6Vセル(700mAh)適合規格CE、RoHS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×125精度(%)【VTM-8】±0.5(リーディング※199digit以下は±3digit)、【VTM-10/100】±0.5(リーディング※199digit以下は±1digit)連続使用時間(時間)約12データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200bps)データメモリ測定値800データ使用温湿度範囲温度19℃~29℃/湿度48~63%RH(結露のないこと)オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3バッテリー寿命300回以上充電(ただし使用状態により異なります)