電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
質量(g)170(本体のみ)
最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
入力5V1A(MAX)
連続使用時間(分)約40(無負荷時)
バッテリーLi-ion3.7V 800mAh
充電時間(分)60
充電方式USB Type-C充電
サイズ(mm)個装:250×100×64
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログチラシ(0.98MB)
関連キーワード