9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・機械取付用。・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ。(刃は別売)
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。 材質アルミ 幅(mm)55 高さ(mm)55 質量(g)686 奥行(mm)170 能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

吸気位置が180度調整できます。 吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。 別売で豊富なブレードを用意しています。 刃開きを調整できるねじ付です。
用途樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに 材質特殊合金鋼 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来Pシリーズの加圧力が約20%パワーアップ。GT-NR30A/NS30A取付専用
用途エアーニッパーの加圧力アップ、使用エアー圧が低い場合の増圧に。 材質アルミ 幅(mm)56 高さ(mm)56 質量(g)266 奥行(mm)107 能力(Φmm)目安:軟質樹脂14・硬質樹脂8・銅線5.5・鉄線4.5
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
材質特殊合金鋼 ブレードフラット切断樹脂用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。 材質特殊合金鋼
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
材質特殊合金鋼 ブレード樹脂用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断 適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30 形状刀仕様:ストレート(フラット) 寸法a(mm)52 全長L(mm)136 本体質量(g)349 有効長(mm)d:25 寸法b(mm)17 寸法c(mm)7.5 能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8 刃開き(先端)(mm)e:14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断 形状刀仕様:クリッパー 刃開き(先端)(mm)e:11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード