カテゴリ
- 空圧工具(15)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(132)
- ノーリツ(32)
- 修理(25)
- PANDUIT(パンドウイット)(19)
- GATOR Case(17)
- ホンダ(12)
- RS PRO(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- モトユキ(9)
- GREAT TOOL(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- カーメイト(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- クリナップ(8)
- 篠原電機(7)
- DBLTACT(7)
- 光(6)
- Pro-Auto(6)
- ブランドをもっと見る
「gts」の検索結果

衝撃式エアードライバー
ベッセル¥49,980税込¥54,9781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2仕様ビットスリーブ式取付トラスコ品番125-4405形状ストレート全長(mm)217質量(g)1400能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.34ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
エアインパクトドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から9日以内出荷オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。使用空気圧力(MPa)0.6チャックビットスリーブ式差込口(ビット)6.35mm
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥43,980税込¥48,3781台当日出荷オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ストレートタイプ 消音装置付用途ネジ締め作業にトラスコ品番398-5318全長(mm)212質量(g)815無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様消音装置付ビットスリーブ式取付トラスコ品番246-1285形状ストレート全長(mm)180質量(g)585能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥43,980税込¥48,3781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ)トラスコ品番125-4391形状ストレート全長(mm)215質量(g)1120能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
トルクコントロール エアードライバー
ベッセル¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から翌々日出荷締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2形状ストレート使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
エアーインパクトレンチシングルハンマー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781台当日出荷1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。トラスコ品番292-3874種別シングルハンマー全長(mm)210質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)68.6ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向前方
エアーインパクトレンチダブルハンマー
ベッセル¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2仕様取付(ピンロック式)トラスコ品番125-4324形状ストレート全長(mm)210質量(kg)1.33無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ホース継手Rc1/4能力・普通ボルト径(mm)6~8ソケット差込角(mm)9.5実用トルク範囲(N・m)参考値:4.9~68.6
エアーインパクトレンチ
ベッセル¥49,980税込¥54,9781台当日出荷1回転で2打撃のため安定した締め付けができます。 使用頻度の高いラインでの耐久性に優れています。用途一般産業、組み立て、分解作業に。種別ダブルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)9.5
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥59,980税込¥65,9781台当日出荷小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。 縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。 オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。 オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。 ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。 2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。 消音装置付。用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。トラスコ品番398-5296全長(mm)198質量(g)1030無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(m3/min)0.38ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)6.0~8.0
エアーインパクトレンチ
ベッセル¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷1回転で2打撃するため安定した締め付けができます。 使用頻度の高いラインでの耐久性が優れています。 摩耗に強い高精度部品の組み合わせにより連続作業でもトルクとスピードが落ちません。用途一般産業、組み立て、分解作業に。 PCパイルやポールの金型作業用、橋梁・建設・造船・建機製造などに。種別ダブルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6
減速式 トルクコントロールエアードライバー
ベッセル¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷設定トルクに達するとエアーが遮断されるトルクコントロールタイプの減速式エアードライバー。トルクスプリング(オプション)を取り替えるだけで簡単に締め付けトルク範囲が調整できます。付属品ビット/B36+2×70Hトラスコ品番810-6751材質鋼材 ダイカスト全長(mm)243無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)エア:6.35空気消費量(m3/min)0.35ホース継手Rc1/8能力(mm)普通ネジ径2.5~3.0実用トルク(N・m)0.7~1.2
トルクコントロールエアードライバー
ベッセル¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷設定トルクに達するとエアーが遮断されるトルクコントロールタイプの減速式エアードライバー。トルクスプリング(オプション)を取り替えるだけで簡単に締め付けトルク範囲が調整できます。付属品ビット/B36+2×70Hトラスコ品番810-6750材質鋼材 ダイカスト全長(mm)243無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)エア:6.35空気消費量(m3/min)0.35ホース継手Rc1/8能力(mm)普通ネジ径3.0~4.0実用トルク(N・m)1.2~2.0
エアインパクトレンチ 軽量Fハンマー
ベッセル¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。トラスコ品番371-4012全長(mm)610質量(kg)17タイプダブルハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.2最大締付トルク(N・m)2450ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)52ホース取付口Rc1/2排気方向前方
エアーインパクトレンチ
ベッセル¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。 縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。 オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。 オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。 ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。 2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。トラスコ品番398-5300全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(m3/min)0.38ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)49~116.8能力ボルト径(mm)6~8使用エアーホース内径(Φmm)6.35