トルクコントロールエアードライバー
設定トルクに達するとエアーが遮断されるトルクコントロールタイプの減速式エアードライバー。
トルクスプリング(オプション)を取り替えるだけで簡単に締め付けトルク範囲が調整できます。
- 付属品
- ビット/B36+2×70H
- トラスコ品番
- 810-6750
- 材質
- 鋼材 ダイカスト
- 全長(mm)
- 243
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 1200
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.6
- 使用ホース内径(Φmm)
- エア:6.35
- 空気消費量(m3/min)
- 0.35
- ホース継手
- Rc1/8
- 能力(mm)
- 普通ネジ径3.0~4.0
- 実用トルク(N・m)
- 1.2~2.0
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
空圧工具 の新着商品
カテゴリ


















![ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 [ロングマガジン] 日本パワーファスニング ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 [ロングマガジン] 日本パワーファスニング](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07042818-261105-02.jpg)
![ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 [配管サドル用] 日本パワーファスニング ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 [配管サドル用] 日本パワーファスニング](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07042791-261105-02.jpg)




