60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。 切断能力ABS樹脂
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。 材質特殊合金鋼
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・機械取付用。・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ。(刃は別売)
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
用途プラスチック樹脂成型業界等。 刃形逆刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。 材質アルミ
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に
1台ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


刃先が90度折れ曲がった金属切断用ストレート刃。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性が向上
用途金属線材の切断 適合機種GT-NS3/NR3/N3/NL3 形状刀仕様:ストレート(フラット) 寸法a(mm)28 全長L(mm)35.5 本体質量(g)31 有効長(mm)d:12 寸法b(mm)7 寸法c(mm)4 寸法f(mm)13 能力(Φmm)(銅線)1.0、(鉄線)0.5 刃開き(先端)(mm)e:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)。スタンド取り付けに便利な目盛り付き。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。 材質アルミ 幅(mm)56 高さ(mm)56 質量(g)496 奥行(mm)165 能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。 材質アルミ 幅(mm)55 高さ(mm)55 質量(g)686 奥行(mm)170 能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来機種比、約20%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N20クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。 材質アルミ 幅(mm)45 高さ(mm)45 質量(g)366 奥行(mm)130 能力(Φmm)目安:軟質樹脂8・硬質樹脂5.5・銅線3・鉄線2.4
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。
適合機種GT-NS5/N5/NR5 適合本体GT-NS5、GT-N5、GT-NR5 材質特殊合金鋼 本体寸法(mm)64 アズワン品番64-4654-60 メーカー商品コード143-8865
1丁
6,298 税込6,928
6日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベッセルF型エアーニッパー
エコ商品
シリーズ充実・ワイヤーのカットに最適!。スライド機能のない固定式横型エアーニッパー。F型エアーニッパーのシリーズを拡充しました。スライドタイプにはあった03型と25型を追加ラインアップ。ブレードは従来クラスが使用可能。交換ブレードは、NYシリーズの規格品が使えます。金属線材の切断に適したブレードも拡充しています。
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断 適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30 形状刀仕様:ストレート(フラット) 寸法a(mm)52 全長L(mm)136 本体質量(g)349 有効長(mm)d:25 寸法b(mm)17 寸法c(mm)7.5 能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8 刃開き(先端)(mm)e:14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けしてさらに耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃
用途金属線材の切断 形状刀仕様:クリッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


・ハンド用。・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
1丁
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

予期せぬブレードの開閉を防ぐ安全レバー仕様です。切断能力がアップしました。増圧ブースターです。防錆、内部シリンダーの耐摩耗に聞くブルーアルマイト表面処理です。カットミスを防ぐ切断位置ストッパー付です。ブレードは、切った後に支柱が飛び散らないウレタンカバー付です。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
適合本体GT-NZ15 材質特殊合金鋼 刃開き(先端)(mm)7.5 アズワン品番64-4654-80 メーカー商品コード143-8863
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。
適合機種GT-NT10型 適合本体GT-NT10、GT-NT10-6、GT-NT10R、GT-NT10R-6 材質特殊合金鋼 全長(mm)94 設定温度(℃)最高200 切断能力(Φmm)【アクリル】3.5 アズワン品番64-4654-66 メーカー商品コード143-7289
1丁
37,980 税込41,778
15日以内出荷

正確なゲートカットのタイミングと位置決めで常に安定した切り口に仕上がります。 スライド部は2ポート複動式。作動が確実でスムーズです。 ワークに密着して切断できます。 V字溝スライド式でゲートカットの位置決め精度に優れます。
用途ABS樹脂用。
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きいワークの切断に対応します。
用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。 ABS樹脂用。 トラスコ品番465-0701 質量(g)755 切断能力(mm)(ABS樹脂)7.0、(鉄線)2.0、(銅線)2.6 取付穴(A×B)40×57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×58.5×137 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 空気消費量(cm3/回)230 加圧力(N)1372
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

従来Pシリーズの加圧力が約20%パワーアップ。GT-NR30A/NS30A取付専用
用途エアーニッパーの加圧力アップ、使用エアー圧が低い場合の増圧に。 材質アルミ 幅(mm)56 高さ(mm)56 質量(g)266 奥行(mm)107 能力(Φmm)目安:軟質樹脂14・硬質樹脂8・銅線5.5・鉄線4.5
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

風の力でランダムに揺れてピカットして反射するホログラムで鳥を追い払います。 目玉の視覚効果で鳥を威嚇します。 鈴は取り外しが可能です。
用途ベランダや家庭菜園、工場、ビルの屋上、ゴミ置き場など、鳥害でお困りの場所に トラスコ品番237-4466 幅(mm)120 材質/仕上本体:PET、PVC、目玉:エポキシ樹脂、鈴:銅、リング:ステンレス 高さ(mm)410 質量(g)48 奥行(mm)25
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。 NH20AJLはストッパー調整ネジ付です。 ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
用途ダイレクトゲートの荒切りに トラスコ品番226-1612 適合機種GT-NSH20B-S 材質特殊合金鋼 質量(g)199
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

吸気位置が180度調整できます。 吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。 別売で豊富なブレードを用意しています。 刃開きを調整できるねじ付です。
用途樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに 材質特殊合金鋼 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。 小型・軽量タイプ。本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。 ABS樹脂用。
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断 形状刀仕様:ストレート(フラット) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断 形状刀仕様:クリッパー 刃開き(先端)(mm)e:11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッセル複動ストレート片刃(超硬)
エコ商品
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断 形状刀仕様:ストレート(フラット) 寸法c(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。
適合機種GT-NT05型 適合本体GT-NT05、GT-NT05-4、GT-NT05R、GT-NT05R-4 材質特殊合金鋼 全長(mm)72 設定温度(℃)最高200 切断能力(Φmm)【アクリル】2.5 アズワン品番64-4654-65 メーカー商品コード143-8917
1丁
30,980 税込34,078
5日以内出荷

NR50シリーズにくらべ全長が短くなっていますので、取付が便利になりました。
用途大径ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。 質量(g)1005 ねじ径エアー吸気口:Rc 1/4 切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 空気消費量(cm3/回)1212
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

・機械取付用。・微妙な刃の角度の調整に便利な丸型。(刃は別売)
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)