「p6d-04p」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS
東日製 AU50R
日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO
不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10
MAX製 AT-ID650P・600P
ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA
ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B
東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16
差込深さ(mm)13
本数10
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業
呼称B35
両頭機能片頭
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業
適合機種・瓜生製UX・U・UW・ALPHA・UBP型ドライバー全て 。US-3・3W・350W・45W・450WB・5W・50W・6W・65SPW・350PW・450PW・5PW・6PW・652PW・50・3.5PB・5PB・5・US-LT60P・LT31PB・LT41PB・LT51PB・LT20B・LT30B-17・LT30B-11・LT40B-21・LT40B-15・LT50B・LT30BL・LT40BL・LT30B・LT40B・LT10B・日本ニューマチック製ND-5LPX・6LFAX・6HPAX・6HSX・NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T・NPW-450-DX0・550-DX0・ユタニ製DH-6PL・6PLE・4.5PEB・D-600SHEB・6SPBLE・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SSBEL・602B・6WSHSB・D-4.5SB・6SEL・6SELB・不二空機製FPW-330SD-1・440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1・FET-44D-2・55D-2・66D-2・FW-44SD-1・66SD-1・44SAD-1・66SAD-1・44PD-1・66PD-1・44PAD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1・6PMD-1・FD-4・5・4P・5P・4PH-1・FPT-440D-1・1L、550D-1・1L、660D-1・1L、440SD-1、550SD-1、660SD-1
本数10
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)
Aタイプグループ
ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16
熱処理区分H
差込角対辺(mm)6.35
関連キーワード