16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種金属を高速切断。キワ切りできるしなり刃。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。 刃厚(mm)0.9 材質バイメタルハイス鋼 適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
1セット(5枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。 トラスコ品番392-2764 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)0.9 全長(mm)250 山数18 切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0 切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0 有効刃長(mm)180 切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
1個
559 税込615
当日出荷

各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。 トラスコ品番392-2769 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)0.9 全長(mm)150 山数18 切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0 切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0 有効刃長(mm)130 切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
1個
359 税込395
当日出荷

各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。 トラスコ品番392-2780 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)0.9 全長(mm)300 山数18 切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0 切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0 有効刃長(mm)280 切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
1個
649 税込714
当日出荷

各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。 トラスコ品番392-2760 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)0.9 全長(mm)250 山数14 切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~8.0 切断能力(mm)非鉄金属3.0~8.0 有効刃長(mm)230 切断能力(mm)ステンレス3.0~8.0
1個
559 税込615
当日出荷

各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。 トラスコ品番392-2777 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)0.9 全長(mm)200 山数24 切断能力(mm)ステンレス管、鉄:~3.0 切断能力(mm)非鉄金属~3.0 有効刃長(mm)180 切断能力(mm)ステンレス~3.0
1個
469 税込516
当日出荷

各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。 トラスコ品番392-2765 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)0.9 全長(mm)150 山数24 切断能力(mm)ステンレス管、鉄:~3.0 切断能力(mm)非鉄金属~3.0 有効刃長(mm)130 切断能力(mm)ステンレス~3.0
1個
359 税込395
当日出荷

通電チェックや基板作業に最適! 軸の交換が簡単な樹脂チャック。 通電箇所に触れるとネオン管が発光!
用途PC周辺機器や電化製品、配電盤でのメンテナンスに。 トラスコ品番835-6426 セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4mm/ソケット:H5・H5.5/検電差替ドライバーハンドル 種類セット品 商品構成セット品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

刃紋が美しいダマスカス鋼を採用しました。硬度が固く刃が長持ちします。スライドで刃の出し入れができるので、ケーブル径に合わせて、刃の長さを調整可能です。携帯時や保管時にもコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎが簡単におこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
用途ケーブルの被覆剥離やPF管切断、開口部の穴削り加工などに。刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に! トラスコ品番691-2077 材質替刃:ダマスカス鋼 、中子:ABS、外巻:TRP 幅(mm)50 厚さ(mm)26 全長(mm)171 刃長(mm)63
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

力の入る、手に優しい大径グリップ&エラストマー樹脂。燃焼時ダイオキシンが発生しないポリオレフィン系樹脂。日光・蛍光灯等の明かりを吸収・自己発光します(20分の照射で約12時間発光)。ライトの光を反射します。ハンドルが暗闇で光る蓄光タイプ。クロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途天井裏など暗闇での置き忘れ、紛失防止に 材質(グリップ)エラストマー樹脂 軸径(Φmm)6.4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗闇で光る! 薄暗い天井裏作業等の多い電気・設備工事現場。 作業現場で工具を置き忘れると、使い慣れた工具を紛失するだけでなく、施工後撤去時の危険を伴います。 ネオンドライバーは蓄光&反射でドライバーの存在を知らせます。 これなら見つかる! 力の入る、手に優しい大径グリップ&エラストマー樹脂。燃焼時ダイオキシンが発生しないポリオレフィン系樹脂採用で環境にも優しい。 蓄光特性:日光・蛍光灯の明かりを吸収・自己発光します。 (20分の照射で約12時間発光します) 反射特性:ライトの光を反射します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂 軸径(Φmm)6.4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
特価
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解体作業を重視した、厚刃仕様。釘入り木材などの複合素材に最適。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。 刃厚(mm)1.27 材質バイメタルハイス鋼
1セット(5枚)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端極細形状で狭い箇所での切断ができる。コンビ刃で木と釘などの複合素材にも最適。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途狭い箇所の解体作業に。 山数10/14 刃先形状ウェーブセット 刃厚(mm)1.27 材質バイメタルハイス鋼 切断能力(mm)鉄:3~13、ステンレス:3~13、非鉄金属:3~13 適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇、木材:〇
1セット(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。 トラスコ品番392-2790 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)1.27 全長(mm)250 山数10&14 切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~13.0 切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0 有効刃長(mm)230 切断能力(mm)ステンレス3.0~13.0
1個
599 税込659
当日出荷

解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。 トラスコ品番392-2794 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)1.27 全長(mm)300 山数10&14 切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~13.0 切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0 有効刃長(mm)280 切断能力(mm)ステンレス3.0~13.0
1個
699 税込769
当日出荷

手回しモードで、ナットを楽々取付け。モード1ではインパクトがかからず、ナットが着座すると回転が止まります。面倒なナットの「手回しで取り付け」を電動ツールでスピーディにおこなえます。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能です。自動シャフトオフ機能で、締め過ぎ防止。ホイールナットの締め過ぎは、ボルトが伸びて緩みの原因になったり、ねじ山を破損したりします。モード2では、一定時間回転すると自動で停止し仮締めできます。小型車の整備に最適、余裕の300N・m。固く締まったナットを緩められる高出力。モード3では、回転速度が最大2800min-1で最大300N・mの出力が可能です。
用途自動車関連(タイヤ交換)、整備工場。金型、設備屋、建機、鉄工所、足場、単管、配管のフランジ等のボルト・ナットの着脱作業に 質量(kg)【バッテリー込み】2.2、【本体のみ】1.45 能力【普通ボルト】M10~M20、【高力ボルト】M10~M16 モーターブラシレスDCモーター 最大締付トルク(N・m)300 四角ドライブ寸法(mm)12.7SQ(1/2''SQ) 振動3軸合成値(m/s2)13.16 寸法(全長×全高×幅)(mm)【バッテリー込み】141×262×80、【本体のみ】141×210×74
1セット
44,980 税込49,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)