「ve 16」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。レバー式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。
仕様(差込角)H5
適合No.B34, B36 (No.1を除く)
セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本)
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
タイプレバー
回転数(min-1[r.p.m])1000
コード長さ(m)2.5
適合ねじ小ねじ(M)3~4
適合ねじ(mm)(タッピング)2.6~3.5
トルク(N・m)0.6~2.5
トルク調整(リング)16段階×8目盛
定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/90
コントローラー型式不要
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
。レバー式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。
仕様(差込角)H5
適合No.B34, B36 (No.1を除く)
セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本)
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
タイプレバー
回転数(min-1[r.p.m])1000
コード長さ(m)2.5
適合ねじ小ねじ(M)4~5
適合ねじ(mm)(タッピング)≦4
トルク(N・m)1.6~4.5
トルク調整(リング)16段階×8目盛
定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/120
コントローラー型式不要
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
。レバー式。D73Φ4mmビット対応。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2m)。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。
適合No.D73
セット内容いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 , D73+1×40/+2×40(各1本)
材質PC+エラストマー
長さ(mm)250
タイプレバー
差込角(mm)Φ4
回転数(min-1[r.p.m])HI1000/LO700
コード長さ(m)2
適合ねじ小ねじ(M)3~4
適合ねじ(mm)(タッピング)2.3~3
トルク(N・m)0.4~1.8
トルク調整(リング)16段階×8目盛
定格入力(W)DC32V/55
コントローラー型式付属VCT-45(ACケーブル1.8m:1本、3P2P変換アダプター:1個)
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
。プッシュ式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。
仕様(差込角)H5
適合No.B34, B36 (No.1を除く)
セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本)
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
タイププッシュ
回転数(min-1[r.p.m])1000
コード長さ(m)2.5
適合ねじ小ねじ(M)3~4
適合ねじ(mm)(タッピング)2.6~3.5
トルク(N・m)0.6~2.5
トルク調整(リング)16段階×8目盛
定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/90
コントローラー型式不要
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
。プッシュ式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。
仕様(差込角)H5
適合No.B34, B36 (No.1を除く)
セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本)
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
タイププッシュ
回転数(min-1[r.p.m])1000
コード長さ(m)2.5
適合ねじ小ねじ(M)4~5
適合ねじ(mm)(タッピング)≦4
トルク(N・m)1.6~4.5
トルク調整(リング)16段階×8目盛
定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/120
コントローラー型式不要
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
。プッシュ式。D73Φ4mmビット対応。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2m)。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。
適合No.D73
セット内容いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 , D73+1×40/+2×40(各1本)
材質PC+エラストマー
長さ(mm)250
タイププッシュ
差込角(mm)Φ4
回転数(min-1[r.p.m])HI1000/LO700
コード長さ(m)2
適合ねじ小ねじ(M)3~4
適合ねじ(mm)(タッピング)2.3~3
トルク(N・m)0.4~1.8
トルク調整(リング)16段階×8目盛
定格入力(W)DC32V/55
コントローラー型式付属VCT-45(ACケーブル1.8m:1本、3P2P変換アダプター:1個)
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。
仕様帯電防止
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
質量(kg)1.2
電源(V)AC100
消費電力(W)120
回転数(min-1[r.p.m])1200
コード長さ(m)2.5
トルク(N・m)0.6~2.5
トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛
適合ビット(mm)6.35
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
高速タイプで従来比2倍のスピードアップで、作業効率アップを実感できます。(※VE-5000との比較です。)使いやすいエルゴノミックデザインで、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れます。スロットレス・ブラシレスモーターを採用したことで、締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぎます。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。
仕様帯電防止
トラスコ品番195-0763
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
質量(kg)1.2
タイプレバー式
規格PSE規格
消費電力(W)150
回転数(min-1[r.p.m])1000
電源ACタイプ
コード長さ(m)2.5
トルク(N・m)0.6~2.5
トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛
アズワン品番64-4655-10
適合ビット(mm)6.35
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
トラスコ品番195-0765
セット内容いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書、付属ビット:M-A14+2×65H…2本
材質PC+エラストマー
質量(kg)1.2
消費電力(W)150
回転数(min-1[r.p.m])2000
電源ACタイプ
トルク(N・m)0.6~2.5
トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛
アズワン品番64-4655-07
適合ビット(mm)6.35
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
高速タイプで従来比2倍のスピードアップで、作業効率アップを実感できます。(※VE-5000との比較です。)使いやすいエルゴノミックデザインで、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れます。スロットレス・ブラシレスモーターを採用したことで、締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぎます。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。
仕様帯電防止、外部機器(PLC)制御が可能な3種の出力信号(スタート、トルクアップ、逆転スイッチ)、及び1種の入力信号(電動ドライバー停止)の信号取り出し線付きです。
トラスコ品番195-0764
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
質量(kg)1.2
タイプレバー式、信号出力付き
規格PSE規格
消費電力(W)150
回転数(min-1[r.p.m])2000
電源ACタイプ
コード長さ(m)2.5
トルク(N・m)0.6~2.5
トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛
アズワン品番64-4655-11
適合ビット(mm)6.35
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)
カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。
いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。
本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。
ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)
スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。
締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに
仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛
トラスコ品番160-5722
セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
質量(kg)1
タイプレバー式
回転数(min-1[r.p.m])強:1200
コード長さ(m)2.5
付属ビットA14 +2×65×2本
トルク(N・m)0.6~2.5
定格入力AC100V 50/60Hz 120W
適合ビット(mm)6.35
適合ねじ(mm)小ねじ3.0~4.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)
カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。
いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。
本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。
ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)
スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。
締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに
仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛
トラスコ品番160-5723
セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
質量(kg)1
タイププッシュ式
回転数(min-1[r.p.m])強:1200
コード長さ(m)2.5
付属ビットA14 +2×65×2本
トルク(N・m)0.6~2.5
定格入力AC100V 50/60Hz 120W
適合ビット(mm)6.35
適合ねじ(mm)小ねじ3.0~4.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)
カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。
いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。
本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。
ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)
スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。
締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに
仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛
トラスコ品番160-5724
セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
質量(kg)1
タイプレバー式
回転数(min-1[r.p.m])強:1200
コード長さ(m)2.5
付属ビットA14 +2×65×2本
トルク(N・m)1.6~4.5
定格入力AC100V 50/60Hz 135W
適合ビット(mm)6.35
適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)
カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。
いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。
本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。
ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)
スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。
締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに
仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛
トラスコ品番160-5725
セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
質量(kg)1
タイププッシュスタート式
回転数(min-1[r.p.m])強:1200
コード長さ(m)2.5
付属ビットA14 +2×65×2本
トルク(N・m)1.6~4.5
定格入力AC100V 50/60Hz 135W
適合ビット(mm)6.35
適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
種類段付、トーション
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
トラスコ品番114-3050
セット内容[[+]]1、[[+]]2、[[+]]3、[[-]]6、H2、H2.5、H3、H4、H5、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
商品構成セット品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7020
全長(mm)70
質量(g)84.5
本体寸法(mm)70×22×22
部品番号16
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7015
全長(mm)18
サイズSP2×16
質量(g)0.1
本体寸法(mm)18×2×2
部品番号39
1個
¥34
税込¥37
5日以内出荷
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155
質量(g)100
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸径(Φmm)4
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)16
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。
従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。
軸圧入式を採用しています。
ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。
ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。
適合18Vインパクト対応
全長(mm)90
六角軸対辺(mm)6.35
水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。
極めて精密な作業用。
柄の末端は凹型で、指先をあてて早回しが可能。
セルロースアセテート樹脂使用。
仕様全身焼入
軸径(Φmm)3
グリップ径(Φmm)14
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
刃先マグネットあり
水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸径(Φmm)4
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)16
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス
両頭機能片頭
5本のビットをまとめて収納できます。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つきです。4色のカラーバリエーションで、ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。
用途ビットの収納、整理に
材質ビットベルト:ポリプロピレン、樹脂プレート:ポリプロピレン
幅(mm)22
全長(mm)81
高さ(mm)16
タイプ5本用
差込角(mm)6.35
本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。
押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。
底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。
軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm)130
質量(g)78
本体質量(g)78
個装180×75×31(mm)
内装10
外装60
マイナスネジ用のビット。
先端形状マイナス(-)
材質ダイハード鋼
全長(mm)65
種類段付
本数2
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)
外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。
スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。
締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。
使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。
いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。
本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに
電源(V)AC100
消費電力(W)135
材質PC+エラストマー
セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、ビット(MA14[[+]]2×65H):2本
適合ねじ(mm)小ねじ4~5
適合ねじ(mm)≦4
仕様(トルク調整リング)16段階×8目盛
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~5
長さ(mm)290
質量(kg)1.2
回転数(min-1[r.p.m])1200
コード長さ(m)2.5
トルク(N・m)1.6~4.5
適合ビット(mm)6.35
適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。
周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。
角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113
首振角度(°)15
差込角対辺(mm)6.35
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス
呼称V
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16
差込深さ(mm)13
本数10
軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
ベッセル「電動スリムラチェット」(No.400ERシリーズ)でご使用いただけます。ソケットはメーカー製TD-BS16などがご使用いただけます。
用途電動スリムラチェットに取り付けてSQ1/4"ソケットが使用可能に。
質量(g)5
差込角(mm)6.35(六角軸)←→6.35(1/4”SQ)
対応対応本体:電動スリムラチェット(No.400ERシリーズ)
ソケットTD-BS16等
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
引くと首振り、押すと固定。どちらも使える。
角が磨耗しにくい高硬度HRC60
電動ドライバー用ビットです。適用機種:A16タイプ
呼称D81
全長(mm)82
質量(g)17
種類段付
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数10
両頭機能片頭
真円形状で芯線を傷つけない。
自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。
小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。
落下防止コード取付穴付。
クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)163
質量(g)107
RoHS指令(10物質対応)対応
対辺寸法(mm)10
仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角
トラスコ品番835-6442
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼
全長(mm)75
質量(g)58
軸長(mm)6.35
外径(Φmm)16
適合ねじメートルネジ
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ