1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドローンを常に一定のテンションでつなぎ万が一の時はブレーキで暴走を確実に防止します。 より確実・安全なドローン運転が求められる、全国各自治体の実務やコンビナート、インフラ点検にも最適です。
用途ドローン暴走防止用。 仕様(最大展張距離)100m(5号テグス) 材質ステンレス ブレーキ手動ディスクブレーキ方式 質量(kg)7.6 電源リチウムポリマー電池(11.1V・5000mAh) 制御方式サーボモータダイレクト駆動 ケース寸法(mm)260×220×190(竿部、リール部、取っ手部除く) 最大風速(m/s)3 調整方式(展張)100~250gfスイッチ切換 最高速度(km/h)(巻き戻し)45 設置形態地上設置
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷