強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。
トラスコ品番251-3082
材質本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材
全長(mm)107
色黒
電源(V)単3形乾電池(1個)付属
スイッチプッシュボタン
電源単3形乾電池(1個)付属
保護等級IPX7
外径(mm)30
明るさ(Lm)178(強)/15(弱)
照射距離(m)130m(強)/37m(弱)
最大点灯時間2時間15分(強)/21時間(弱)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1
トラスコ品番251-3073
材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材
全長(mm)138
色黒
電源(V)単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売)
スイッチプッシュボタン
電源単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売)
保護等級IPX8
外径(mm)32
明るさ(Lm)1018(強)/531(中)/25(弱)
照射距離(m)227m(強)/151m(中)/33m(弱)
最大点灯時間1.5時間(強)/2時間(中)/3時間(弱)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1
トラスコ品番251-3081
材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材
全長(mm)118
色黒
電源(V)単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池1個(別売)
スイッチプッシュボタン
電源単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池1個(別売)
保護等級IPX8
外径(mm)28
明るさ(Lm)445(強)/214(中)/23(弱)
照射距離(m)93m(強)/62m(中)/20m(弱)
最大点灯時間1時間(強)/1.5時間(中)/13時間(弱)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ミリタリー仕様のタクティカルライトです。
ハイパワーLEDモデルです。
4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。
バッテリーのインジケーターがあります。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属
特殊用途防浸
全長(mm)135
材質本体:アルミ
仕様出力/602lm(強)、311lm(中)、64lm(弱)
トラスコ品番818-5711
質量(g)159
全光束(Lm)602
保護等級IPX7
連続点灯時間1.5時間(強)、2.25時間(中)、16時間(弱)
外径(mm)38
点灯時間最大/16時間(弱モード)
電球の種類LED
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
各国の法執行機関でも採用されているタクティカルライトです。連続点灯(弱・強)と一時点灯の2つの点灯モードを搭載しています。
電源単3形乾電池(2個)付属
全長(mm)155
材質本体:アルミ
色黒
トラスコ品番855-7498
質量(g)153
全光束(Lm)375
保護等級IPX4
外径(mm)30
明るさ(Lm)375
2018年トラスコ掲載ページ7 1041
電球の種類LED
最大点灯時間19時間
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード