ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えた、タフボディーのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど各種精密機器の安全な運搬・保管に。
色黒
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
使用温度(℃)-40~99
深さ(mm)フタ:45、底:125
保護等級IP67
外寸法・幅(mm)502
外寸法・高さ(mm)188
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)401
有効内寸法・間口(mm)459
有効内寸法・奥行(mm)327
有効内寸法・高さ(mm)171
ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えた、タフボディーのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ケース内部と外部との圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行えます。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠取付穴径:8.0mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、自動気圧調整バルブ、ツインリブ構造、Oリング(ネオブレン)
トラスコ品番525-6441
色OD
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
タイプウレタンフォーム付、キャスター付
使用温度(℃)-40~99
深さ(mm)フタ:44、底:89
外寸法・幅(mm)1127
外寸法・高さ(mm)155
外寸法・奥行(mm)406
有効内寸法・間口(mm)1066
有効内寸法・奥行(mm)343
有効内寸法・高さ(mm)133
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
大型のキューブタイプのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠取付穴径:8.0mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、自動気圧調整バルブ、ツインリブ構造、Oリング(ネオブレン)
トラスコ品番420-5880
色黒
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
タイプウレタンフォーム付
使用温度(℃)-40~99
深さ(mm)フタ:44、底:155
保護等級IP67
外寸法・幅(mm)616
外寸法・高さ(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)419
有効内寸法・高さ(mm)200
有効内寸法・幅(mm)544
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
関連キーワード