アルミ合金素材の頑強なコンパクトライトです。
連続点灯と一時点灯の2モードがあります。
トラスコ品番207-8711
全長(mm)97
色ブラック
材質(本体)アルミ
質量(g)43
電源単4形乾電池(1個)付属
保護等級IPX7
外径(mm)17
明るさ(Lm)21(弱)/106(強)
照射距離(m)強:55/弱:24
電球の種類LED
最大点灯時間強:2時間30分/弱:4時間
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スリムボディながらペンライトとしては最高クラスの明るさを備えています。強化ABS樹脂の耐久性の高いボディを採用しています。ポケット収納に便利なクリップ付きです。
トラスコ品番251-3076
材質本体:ABS樹脂
全長(mm)146
電源(V)単4形乾電池(2個)付属
スイッチプッシュボタン
電源単4形乾電池(2個)付属
保護等級IPX4
色(本体)黒
外径(mm)16
明るさ(Lm)139
照射距離(m)29m
最大点灯時間4時間15分
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハイ・ミディアム・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3080
材質本体:アルミ
全長(mm)149
電源(V)単4形乾電池(4個)付属
スイッチプッシュボタン
電源単4形乾電池(4個)付属
保護等級IPX8
色(本体)黒
外径(mm)36
明るさ(Lm)586(強)/217(中)/20(弱)
照射距離(m)250(強)/147(中)/44(弱)
最大点灯時間1時間(強)/2.5時間(中)/27時間(弱)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1
材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材
色黒
スイッチプッシュボタン
保護等級IPX8
各国の法執行機関でも採用されているタクティカルライトです。連続点灯(弱・強)と一時点灯の2つの点灯モードを搭載しています。
電源単3形乾電池(2個)付属
全長(mm)155
材質本体:アルミ
色黒
トラスコ品番855-7498
質量(g)153
全光束(Lm)375
保護等級IPX4
外径(mm)30
明るさ(Lm)375
2018年トラスコ掲載ページ7 1041
電球の種類LED
最大点灯時間19時間
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3071
材質本体:アルミ
全長(mm)159
電源(V)単3形乾電池(2個)付属
スイッチプッシュボタン
電源単3形乾電池(2個)付属
保護等級IPX8
色(本体)黒
外径(mm)26
明るさ(Lm)392(強)/22(弱)
照射距離(m)184(強)/43(弱)
最大点灯時間2.25時間(強)/26時間(弱)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
灯台の原理を応用したリコイルLEDが、真直ぐ力強い光を放射します。
仕様防水
付属品なし
材質本体:コポリマー樹脂
全長(mm)178
電源単3形乾電池(4個)付属
外径(Φmm)41
保護等級IPX7
明るさ(Lm)183
照射距離(m)184
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)5.75
強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。
トラスコ品番251-3082
材質本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材
全長(mm)107
色黒
電源(V)単3形乾電池(1個)付属
スイッチプッシュボタン
電源単3形乾電池(1個)付属
保護等級IPX7
外径(mm)30
明るさ(Lm)178(強)/15(弱)
照射距離(m)130m(強)/37m(弱)
最大点灯時間2時間15分(強)/21時間(弱)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード