8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PELICAN(ペリカン)LEDヘッドライト 2750
ハイモードとローモードの光量調整が可能です。赤色LEDを備えています。頭を45度まで下に回転できます。
トラスコ品番663-0547 材質本体:ポリカーボネート 幅(mm)53 ブラック 高さ(mm)45 奥行(mm)40 保護等級IPX4 使用電池単4形アルカリ乾電池(3個)付属 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)71~259 照射距離(m)40(低モード時)~100(高モード時) 電球の種類LED 最大点灯時間約2.5時間(高モード時)~約11時間(低モード時)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

正面を照らすメインLEDと45°下向きのダウンキャストLEDを採用しています。3つの点灯モード(メイン・ダウンキャスト・同時点灯)にそれぞれ3つの出力レベル(強・中・弱)を搭載しています。国際防爆認証を取得しているので防爆エリアで使用可能です。ヘッド部分は60度まで角度調節が可能です。
付属品布製ストラップ×1、ゴム製ストラップ×1 トラスコ品番251-3078 材質ポリカーボネイト 幅(mm)76 高さ(mm)40 奥行(mm)35 電源(V)単3形乾電池(4個)付属 スイッチツマミで点灯モード切替、プッシュボタンで出力モード切替 電源単3形乾電池(4個)付属 保護等級IP54 明るさ(Lm)215(強)/106(中)/22(弱) 照射距離(m)98時間(弱)/13時間(中)/5時間(強) 最大点灯時間5時間(強)/13時間(中)/98時間(弱)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。強・弱の2モードを搭載しています。
トラスコ品番251-3075 材質ポリカーボネイト 幅(mm)57 高さ(mm)45 奥行(mm)40 電源(V)単4形乾電池(3個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単4形乾電池(3個)付属 保護等級IPX4 明るさ(Lm)183(強)/50(弱) 照射距離(m)11時間(弱)/2時間30分(強) 最大点灯時間2時間30分(強)/11時間(弱)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

メインモード、メイン&ダウンキャストハイモード、メイン&ダウンキャストローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。頭を45度まで下に回転できます。ナイトヴィジョンモード搭載です。バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。
トラスコ品番257-7413 幅(mm)57 イエロー 高さ(mm)45 奥行(mm)40 電源(V)単4形アルカリ乾電池(3個)付属 保護等級IPX4 明るさ(Lm)34~155 最大点灯時間約6.25時間(メインモード)、約5.5時間(メイン&ダウンキャストハイモード)、約8時間(メイン&ダウンキャストローモード)、約14時間(ダウンキャストモード)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

電源単4形アルカリ乾電池(3個)付属 使用電池単4形乾電池×3本(付属) 電源タイプ電池式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイモード、ミドルモード、ローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。 頭を45度まで下に回転できます。 ナイトヴィジョンモード搭載です。 バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。 点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。
トラスコ品番818-5714 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)45 質量(g)96 奥行(mm)40 適合規格IECEx ia規格適合品 保護等級IPX4 使用電池単4形アルカリ乾電池(3個)付属 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)33~105 照射距離(m)63(低モード時)~107(高モード時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)最大約3.25(高モード時)~約4.25(中)~約6.15(低モード時)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ビームをフォーカス調節できます。ホワイトLEDとサブ赤LEDを備え、緊急時にはSOS信号を点滅させます。頭を90度下に回転できます。
電球の種類LED 仕様防滴仕様(IP×4) トラスコ品番413-9810 幅(mm)27 高さ(mm)50 質量(g)110 奥行(mm)43 電源単4形アルカリ乾電池(3個)付属 全光束(Lm)5-80 保護等級防滴仕様(IPX4) 使用電池単4形乾電池×3本(付属) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)5-80 照射距離(m)15(低モード時)~56(高モード時) 点灯時間約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時) 最大点灯時間約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ハイモード、ミドルモード、ローモードの光量調整が可能です。 頭を70度まで下に回転できます。
電球の種類LED 仕様バッテリーの残量が分かるインジケーター付、カバー色を交換可能(黒、白、フォトルミネッセンス) トラスコ品番818-3715 幅(mm)50 高さ(mm)40 質量(g)250 奥行(mm)35 電源単3形アルカリ電池(4個)付属 全光束(Lm)26~430 保護等級IPX7 使用電池単3形乾電池×4本(付属) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)26~430 照射距離(m)27(低モード)~124(高モード) 点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時) 最大点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷