2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1 トラスコ品番251-3073 材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材 全長(mm)138 電源(V)単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売) スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売) 保護等級IPX8 外径(mm)32 明るさ(Lm)1018(強)/531(中)/25(弱) 照射距離(m)227m(強)/151m(中)/33m(弱) 最大点灯時間1.5時間(強)/2時間(中)/3時間(弱)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1 トラスコ品番251-3081 材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材 全長(mm)118 電源(V)単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池1個(別売) スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池1個(別売) 保護等級IPX8 外径(mm)28 明るさ(Lm)445(強)/214(中)/23(弱) 照射距離(m)93m(強)/62m(中)/20m(弱) 最大点灯時間1時間(強)/1.5時間(中)/13時間(弱)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

関連カテゴリ