カテゴリ

  • 保管用品(2)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 下村工業(13)
  • Beruf(3)
  • TRUSCO(2)
  • ツヨロン(藤井電工)(2)
  • PELICAN(ペリカン)
  • 勝星産業(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • KITA(喜多)(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • ブランドをもっと見る

「安全帯テープ」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
V100WD ヴォールトケース ディバイダー付 PELICAN(ペリカン)V100WD ヴォールトケース ディバイダー付PELICAN(ペリカン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。<br />高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。<br />ディバイダーは付属のマジックテープで内容物に合わせて自由にサイズ調整が可能です。<br />プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。<br />カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。仕様プッシュボタンラッチ採用トラスコ品番239-7921材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂質量(kg)1.6タイプディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付)径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm使用温度範囲(℃)-18~60外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)312×306×131有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)279×203×114
V525 ヴォールトローリングケース ディバイダー付 PELICAN(ペリカン)V525 ヴォールトローリングケース ディバイダー付PELICAN(ペリカン)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
伸縮ハンドルとキャスター付きで持ち運びが簡単です。<br />一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。<br />耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能と、お求めやすい価格帯を両立しています。<br />高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。<br />ディバイダーは付属のマジックテープで内容物に合わせて自由にサイズ調整が可能です。<br />プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することができます。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。<br />カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用、ディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付)トラスコ品番337-8270材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂質量(kg)5.2タイプディバイダー付径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm使用温度範囲(℃)-18~60外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)559×356×229有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)505×269×185
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら