「精密機械 テープ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。ディバイダーは付属のマジックテープで内容物に合わせて自由にサイズ調整が可能です。プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
仕様プッシュボタンラッチ採用
トラスコ品番239-7921
材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂
質量(kg)1.6
色黒
タイプディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付)
径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm
使用温度範囲(℃)-18~60
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)312×306×131
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)279×203×114
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
伸縮ハンドルとキャスター付きで持ち運びが簡単です。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能と、お求めやすい価格帯を両立しています。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。ディバイダーは付属のマジックテープで内容物に合わせて自由にサイズ調整が可能です。プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することができます。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用、ディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付)
トラスコ品番337-8270
材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂
質量(kg)5.2
色黒
タイプディバイダー付
径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm
使用温度範囲(℃)-18~60
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)559×356×229
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)505×269×185
1個
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
関連キーワード