2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PELICAN(ペリカン)LEDヘッドライト 2750
ハイモードとローモードの光量調整が可能です。赤色LEDを備えています。頭を45度まで下に回転できます。
トラスコ品番663-0547 材質本体:ポリカーボネート 幅(mm)53 ブラック 高さ(mm)45 奥行(mm)40 保護等級IPX4 使用電池単4形アルカリ乾電池(3個)付属 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)71~259 照射距離(m)40(低モード時)~100(高モード時) 電球の種類LED 最大点灯時間約2.5時間(高モード時)~約11時間(低モード時)
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷

ビームをフォーカス調節できます。ホワイトLEDとサブ赤LEDを備え、緊急時にはSOS信号を点滅させます。頭を90度下に回転できます。
電球の種類LED 仕様防滴仕様(IP×4) トラスコ品番413-9810 幅(mm)27 高さ(mm)50 質量(g)110 奥行(mm)43 電源単4形アルカリ乾電池(3個)付属 全光束(Lm)5-80 保護等級防滴仕様(IPX4) 使用電池単4形乾電池×3本(付属) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)5-80 照射距離(m)15(低モード時)~56(高モード時) 点灯時間約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時) 最大点灯時間約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時)
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷