1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤエス軽工業テープディスペンサー
RoHS
可動センサーにより、ターンテーブルの停止位置を設定し、好みの位置でテープを取ることができる。 一枚カットしたら、次のテープをカットして、待機することも可能。 簡単なテープセット。 あらゆるテープのサイズに対応するボビンフリー。 刃の交換も簡単、安全で、調整不要。 ポリイミド(カプトン)、ガラスクロステープ、アセテートクロステープなどの、手強いテープのカットも問題なし。 綺麗で、シャープな切り口。 テープ切断長さ、貼り幅調整もダイヤルで簡単にセット。 1台で何種類ものテープをカット。 1度に同じテープをたくさん必要な作業に最適。 設定モードにより、カット枚数を設定可能。
適合フィラメント、カプトン、アセテート、ガラスクロス、両面テープ、アルミ箔、セロファンテープ、マスキングテープ、ポリエチレンテープ、銅箔テープ綿、クロステープ、マイラーテープ、テフロンテープ、紙テープ 他多数 材質ABS 電源AC100V・50/60Hz・25W 本体質量(kg)1.9 本体寸法(mm)奥行258 本体寸法(mm)幅126 本体高さ(mm)150 ヒューズ2A テープ長さ設定範囲(mm)15~70 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×150×258
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

関連カテゴリ