5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1899年の発明以降、世界中のクリエーターたちに愛され続けてきた DMCの25番糸は刺しゅう糸の代名詞になっています。 エジプトの最高級長繊維コットン100%で作られるその品質は高く評価されています。 輝くような艶と洗っても色落ちしにくく、光線にたいしての耐久性と変色しにくい色味は仕上がり当時の美しさを保ちます。 これらは古くから用いられるDMCだけの技法によって生み出されています。 DMC25番糸は6本の細い糸からできています。 約45cmの刺しゅうしやすい長さでカットし、刺しゅうする布の種類や作品のサイズに合わせて1本ずつ引き抜き好みの本数でお使いください。 【安心の品質 エコテックス認証 class1 を取得】エコテックス認証とは、エコテックス共同体で認定している繊維製品の安全性に関する国際規格です。この規格は、対象製品Class1からClass4まで4つに分類し貴金属類、発がん性物質、アレルギー誘発物質などについてそれぞれ基準を決めています。DMCの刺しゅう糸はこの制度において"乳幼児用"に対して認証される『Class1』を取得しています。
材質綿100% 長さ(m)8
1箱(8m×12束)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)


仕様視野領域対角線サイズ:8.4インチ 、 視野領域寸法:177 x 136mm 、 アクティブ領域:171.5 x 130mm 、 センサータイプ:4 線 抵抗性 、 アクティブ領域高さ:171.5mm 、 アクティブ領域幅:130mm 、 外寸高さ:194mm 、 外寸幅:146mm 、 視野領域高さむ:177mm 、 視野領域幅:136mm 、 定格電流:100mA 、 アナログタッチスクリーンコントローラカードについては、品番 ; 476-444 476-444 を参照してください。. 抵抗膜タッチスクリーン、DMC. 数多くのディスプレイ及び用途に適した標準4線抵抗膜タッチスクリーンです。. 光透過率: 80 % (標準) 最大電圧: 6 V dc 作動動力: 0.05 → 0.8 N 終端抵抗: ;1 kΩ 動作温度: -20 → 70 ℃ 動作寿命: >1000万回接触 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
489,800 税込538,780
5日以内出荷

スリオ専用のポジショナーになります。 圧着工具とポジショナーをセットで使用いたします。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

北海道を拠点としたテキスタイルブランドの”点と線模様製作所”とフランスの老舗手芸メーカーDMCのコラボレーションによる、ご自身で手作りのパンチニードルキットです。自然の風景からインスピレーションを得た草花や鳥のモチーフをパンチニードルに適した構図でデザインしました。リネン100%の布に太めのコットン糸で刺していくので、直径25cm刺繍枠に配置した大きなデザインもスムーズに仕上がります。完成した作品はインテリアとして飾っていただくと、お部屋を素敵に彩ります。
材質図案済ファブリック:リネン100% 寸法(cm)【パッケージ】D:約3 生産国日本 材質(糸)コットン糸:綿100% 材質(枠)刺繍枠:ブナ材・真鍮 仕上り寸法(cm)刺繍枠内の直径:約25 寸法H(cm)パッケージ:約30 寸法W(cm)パッケージ:約30
1袋
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)