「4n06dc」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様視野領域対角線サイズ:8.4インチ 、 視野領域寸法:177 x 136mm 、 アクティブ領域:171.5 x 130mm 、 センサータイプ:4 線 抵抗性 、 アクティブ領域高さ:171.5mm 、 アクティブ領域幅:130mm 、 外寸高さ:194mm 、 外寸幅:146mm 、 視野領域高さむ:177mm 、 視野領域幅:136mm 、 定格電流:100mA 、 アナログタッチスクリーンコントローラカードについては、品番 ; 476-444 476-444 を参照してください。. 抵抗膜タッチスクリーン、DMC. 数多くのディスプレイ及び用途に適した標準4線抵抗膜タッチスクリーンです。. 光透過率: 80 % (標準) 最大電圧: 6 V dc 作動動力: 0.05 → 0.8 N 終端抵抗: ;1 kΩ 動作温度: -20 → 70 ℃ 動作寿命: >1000万回接触
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥479,800
税込¥527,780
7日以内出荷
関連キーワード