27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 大判
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 寸法(mm)900×1800×10 質量(kg)約14.6 タイプ通路用
1個
14,540 税込15,994
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 通路用
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 寸法(mm)900×1200×10 質量(kg)約9.7 タイプ通路用
1個
11,190 税込12,309
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
仕様3連結 寸法(mm)250×600×22 質量(kg)18 緑黒 消費電力(W)122 コード長さ(m)3 ケーブル長(cm)40(マット間)
1セット
43,900 税込48,290
翌々日出荷

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 階段用S
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工 寸法(mm)300×900×10 質量(kg)約2.8 タイプ階段用
1個
4,290 税込4,719
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップパネル 20mm
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様面取り加工あり、下層黒 寸法(mm)300×300×20 質量(kg)約1.6 タイプ通路用
1個
1,350 税込1,485
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップパネル
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様面取り加工あり 寸法(mm)300×300×10 質量(kg)約0.8 タイプ通路用
1個
1,230 税込1,353
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 大判 20mm
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様下層黒 寸法(mm)900×1800×20 質量(kg)約29.2 タイプ通路用
1個
19,620 税込21,582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 通路用 20mm
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様下層黒 寸法(mm)900×1200×20 質量(kg)約19.4 タイプ通路用
1個
17,150 税込18,865
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニー連結ケーブル
複数の融雪マットを3枚連結可能。連結できる枚数は消費電力によります
タイプ約1.0 ケーブル長(mm)全長3900、プラグ間400、ぶら下がり150 ワット数最大連結:1500W
1個
13,640 税込15,004
翌々日出荷

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 階段用S 20mm
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工、下層黒 寸法(mm)300×900×20 質量(kg)約5.6 タイプ階段用
1個
8,580 税込9,438
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 階段用M
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工 寸法(mm)300×1200×10 質量(kg)約3.7 タイプ階段用
1個
6,030 税込6,633
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 連結型階段用SS
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴2ヶ所 寸法(mm)250×600×20 緑黒 タイプ階段用 消費電力(W)45 定格電圧(V)100 能力融雪能力 連結数最大26枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります) 面積(m2)0.15 1時間あたりの電気代目安(円)1.4
1個
17,150 税込18,865
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 玄関用M
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵 寸法(mm)900×1000×20 質量(kg)約16.2 緑黒 タイプ玄関用 消費電力(W)270 定格電圧(V)100 能力融雪能力 コード長さ(m)2 面積(m2)0.9 1時間あたりの電気代目安(円)8.37
1個
48,200 税込53,020
翌々日出荷

ディーアンドディーカンパニー止め金具
マット設置位置にアンカーボルトで固定しマットをスライドさせて使用します。
寸法(mm)40×90×26 タイプ止め金具2個+アンカー2本 使用の目安階段1段に1セット、通路に2~4セット
1個
810 税込891
翌々日出荷

ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 雪庇用
雪庇、つららのお悩み解消にご利用ください。
用途屋根上設置 寸法(mm)200×2100×20 質量(kg)約7.6 タイプ雪庇用 コード長さ(m)2 面積(m2)0.42
1個
43,010 税込47,311
翌々日出荷

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に 仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工 寸法(mm)310×900×10(L部20) 質量(kg)約2.4 タイプ階段用
1個
4,730 税込5,203
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用S
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に 仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工 寸法(mm)450×900×10(L部20) 質量(kg)約3.5 タイプ階段用
1個
8,000 税込8,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 階段用L
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途通路、勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵 寸法(mm)300×1500×20 質量(kg)約8.1 緑黒 タイプ階段用 消費電力(W)135 定格電圧(V)100 能力融雪能力 コード長さ(m)0.5 面積(m2)0.45 1時間あたりの電気代目安(円)4.19
1個
28,890 税込31,779
翌々日出荷

ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 連結型階段用S
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所 寸法(mm)250×900×20 緑黒 タイプ階段用 消費電力(W)67.5 定格電圧(V)100 能力融雪能力 連結数最大17枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります) 面積(m2)0.225
1個
17,550 税込19,305
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用1200
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に 仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工 寸法(mm)310×1200×10(L部20) 質量(kg)約3.2 タイプ階段用
1個
7,850 税込8,635
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通貨も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
用途勝手口、排水溝入口、自販機前や舗道、玄関、駐車場入り口、階段などに。 緑黒
1セット
25,900 税込28,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット オプション 斜形スペーサー
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途マットと地面の段差解消に 寸法(mm)100×1000×5/10 質量(kg)約0.5 タイプ通路用
1個
1,730 税込1,903
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用L
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に 仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工 寸法(mm)450×1800×10(L部20) 質量(kg)約6.9 タイプ階段用
1個
12,720 税込13,992
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用M
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に 仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工 寸法(mm)450×1200×10(L部20) 質量(kg)約4.6 タイプ階段用
1個
9,810 税込10,791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット オプション Lステップ1500
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、などの階段に 仕様面取り加工あり、段鼻側ノンスリップ加工 寸法(mm)60×1500×10(L部20) 質量(kg)約0.9 タイプ階段用
1個
2,820 税込3,102
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニー連結ケーブル
複数の融雪マットを5枚連結可能。連結できる枚数は消費電力によります
タイプ約1.3 ケーブル長(mm)全長4700、プラグ間400、ぶら下がり150 ワット数最大連結:1500W
1個
16,460 税込18,106
翌々日出荷

ディーアンドディーカンパニー斜形マット
マットと地面の段差を解消します。
用途マットと地面の段差解消に。※融雪能力はありません 寸法(mm)84×1200×5/20 質量(kg)約1.0 タイプ通路・階段用
1個
3,210 税込3,531
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)