INSIZE(インサイズ)

INSIZE(インサイズ)のページです。INSIZE(インサイズ)は、オフィスサプライ、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在156件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキマゲージ INSIZE(インサイズ)スキマゲージINSIZE(インサイズ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途隙間の測定材質ばね鋼仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダ INSIZE(インサイズ)ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダINSIZE(インサイズ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール寸法L(mm)50ホルダー寸法(mm)角9×9
スプリング付ウチパス INSIZE(インサイズ)スプリング付ウチパスINSIZE(インサイズ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ネジ付で微調整が可能
用途内径寸法、ミゾの移し取り材質クロム鋼、先端部焼入
ダイヤルインジケータホルダ INSIZE(インサイズ)ダイヤルインジケータホルダINSIZE(インサイズ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール
ラジアスゲージ INSIZE(インサイズ)ラジアスゲージINSIZE(インサイズ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
凸型のリーフと凹型のリーフが、それぞれ収納されています。
用途R部の検査材質機械構造用炭素鋼
テーパゲージ INSIZE(インサイズ)テーパゲージINSIZE(インサイズ)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
用途隙間の寸法測定材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ測定範囲(mm)0.5~10目量(mm)0.05器差(mm)±0.07
デジタルプロトラクタ INSIZE(インサイズ)デジタルプロトラクタINSIZE(インサイズ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。 (0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)
仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付測定範囲0°~360°電源ボタン電池:CR2032測定精度(°)傾斜:0.15°最小表示(°)0.05°
センターマーキングゲージ INSIZE(インサイズ)センターマーキングゲージINSIZE(インサイズ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定
用途円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング材質ステンレス、表面処理:サテンクロムメッキ器差(mm)±0.15
スプリング付ソトパス INSIZE(インサイズ)スプリング付ソトパスINSIZE(インサイズ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ネジ付で微調整が可能
用途外径、厚さ等の移し取り材質クロム鋼、先端部焼入
Vブロックセット INSIZE(インサイズ)VブロックセットINSIZE(インサイズ)
19,980税込21,978
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具仕様2個1組材質合金鋼硬度HRC60±2
センターゲージ メトリック 60° INSIZE(インサイズ)センターゲージ メトリック 60°INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。材質ステンレスタイプメトリック60°測定範囲(mm)0.5、1器差±30°角度α(°)60
スプリング付ディバイダ INSIZE(インサイズ)スプリング付ディバイダINSIZE(インサイズ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ネジ付で微調整が可能
用途円、等分割のケガキ材質クロム鋼、先端部焼入
マイクロメータスタンド INSIZE(インサイズ)マイクロメータスタンドINSIZE(インサイズ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
滑り止めゴム付。(底部) 任意の角度で保持できます。 取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで
用途外側マイクロメータの保持材質本体:鋳鉄材質(本体)鋳鉄取付サイズ外側マイクロメータ100mmまで
メントリゲージ INSIZE(インサイズ)メントリゲージINSIZE(インサイズ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途内外面取りの測定材質ステンレス測定範囲(mm)0~15C目量(mm)0.5器差(mm)±0.25
台付スコヤ 2級 INSIZE(インサイズ)台付スコヤ 2級INSIZE(インサイズ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途直角度の測定、ケガキ作業材質クロム鋼仕様DIN875 2級、台付仕様
ディバイダ INSIZE(インサイズ)ディバイダINSIZE(インサイズ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
用途円、等分割のケガキ材質クロム鋼、先端部焼入寸法b(mm)7
ラジアスゲージセット INSIZE(インサイズ)ラジアスゲージセットINSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
1枚のリーフに3つの凹面と2つの凸面があります。 各サイズが独立しています。ハンドル付属。
用途R部の検査セット内容0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13材質機械構造用炭素鋼測定範囲(mm)0.5~13枚数26枚精度(mm)±0.05
ブレードマイクロメータ INSIZE(インサイズ)ブレードマイクロメータINSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。
用途外側寸法の測定目量(mm)0.01材質測定面:SUJ2
ノギス INSIZE(インサイズ)ノギスINSIZE(インサイズ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
用途外側・内側・段差測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキデプスバー(有・無)無し仕様DIN862準拠
マイクロメータ基準棒 INSIZE(インサイズ)マイクロメータ基準棒INSIZE(インサイズ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
トースカン INSIZE(インサイズ)トースカンINSIZE(インサイズ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
定盤の側面にあてる2本のピン付。微調整機能付。底面V溝付。
用途ケガキ作業、芯出し作業
溶接ゲージ INSIZE(インサイズ)溶接ゲージINSIZE(インサイズ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
溶接加工に便利
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス測定範囲(mm)(1)0~10、(2)0~14、(3)0~5、(4)0~13、(5)0~40、(6)90°~150°、(7)0.5~5、(8)0~40目量(mm)(1)1、(2)1、(3)0.05、(4)1、(5)1、(6)5°、(7)1、(8)1測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉の脚長、(3)アンダーカット深度、(4)すみ肉のど厚、(5)余盛幅、(6)角度、(7)すき間、(8)長さ器差(mm)(1)±0.5、(2)±0.5、(3)±0.05、(4)±0.5、(5)±1、(6)±1°、(7)±0.5、(8)±0.5
テーパゲージセット INSIZE(インサイズ)テーパゲージセットINSIZE(インサイズ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
用途溝の幅、穴径等の測定材質ステンレス測定範囲(mm)1~29目量(mm)0.05器差(mm)±0.05
センターゲージ ウィットオス 55° INSIZE(インサイズ)センターゲージ ウィットオス 55°INSIZE(インサイズ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。材質ステンレス測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inchタイプウィットウォース55°器差±30°角度α(°)55
アングルゲージ INSIZE(インサイズ)アングルゲージINSIZE(インサイズ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
溶接加工の必需品。表示角度は余角を表しています。
用途角度検査用セット内容1°、2°、3°、4°、5°、6°、7°、8°、9°、10°、12°、14°、16°、18°、20°、25°、30°、35°、40°、45°材質ステンレス測定範囲1~45°枚数20枚器差±30°
平型スコヤ 0級 INSIZE(インサイズ)平型スコヤ 0級INSIZE(インサイズ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
用途直角度の測定、ケガキ作業材質ステンレス製焼入仕様DIN875 0級
スプラインマイクロメータ INSIZE(インサイズ)スプラインマイクロメータINSIZE(インサイズ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
両側定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径等を測るのに便利です。
用途外側寸法の測定仕様ラチェットストップ機構材質測定面:超硬合金チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)57目量(mm)0.01器差(mm)±0.004寸法b(mm)32
テストインジケータ INSIZE(インサイズ)テストインジケータINSIZE(インサイズ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
Φ2超硬測定子。弱磁性。ステムΦ4mm、Φ8mm付
用途ダイヤルゲージでは測定しにくい狭いところや深い場所の測定。材質軸受部:宝石軸受
シリンダゲージ INSIZE(インサイズ)シリンダゲージINSIZE(インサイズ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
用途内頚測定材質アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様±0~100繰返し精密度(mm)0.003
デジタルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)デジタルデプスゲージINSIZE(インサイズ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
用途深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、スパン(オプション)の取り付けが可能材質ステンレス最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルノギス INSIZE(インサイズ)デジタルノギスINSIZE(インサイズ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
スキマゲージ INSIZE(インサイズ)スキマゲージINSIZE(インサイズ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
用途隙間の測定仕様精度:±(3+T/80μm)※Tはリーフ厚、DIN2275準拠材質ばね鋼
デプスゲージ用スパン INSIZE(インサイズ)デプスゲージ用スパンINSIZE(インサイズ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
用途デプスゲージのベース基準面を延長させます。材質ステンレス
ダイヤメーターテープ INSIZE(インサイズ)ダイヤメーターテープINSIZE(インサイズ)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
用途直径、円周長さの測定仕様スケール部:レザー彫刻材質スチール精度(mm)円周:±3、直径:±1最小読取値(mm)0.1
ピッチゲージ ユニファイ INSIZE(インサイズ)ピッチゲージ ユニファイINSIZE(インサイズ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
リーフにピッチ数が刻印されています。
用途おねじのピッチの測定材質機械構造用炭素鋼タイプユニファイ60°(インチねじ)ピッチ(mm)4、4-1/2、5、5-1/2、6、7、8、9、10、11、11-1/2、12、13、14、15、16、18、20、22、24、26、27、28、30、32、34、36、38、40、42TPI枚数30器差(mm)±0.07
マイクロメータスタンド用アタッチメント INSIZE(インサイズ)マイクロメータスタンド用アタッチメントINSIZE(インサイズ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ケガキ針 INSIZE(インサイズ)ケガキ針INSIZE(インサイズ)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
用途ケガキ作業仕様表面処理:ニッケルメッキ
ストレートエッジ INSIZE(インサイズ)ストレートエッジINSIZE(インサイズ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
用途平面度・真直度の検査、ケガキ仕様目盛り付材質工具鋼焼入、表面処理:クロムメッキ
石定盤 0級 INSIZE(インサイズ)石定盤 0級INSIZE(インサイズ)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。
用途ケガキ作業、測定検査用の基準面として使用仕様DIN876 0級、検査成績書付材質御影石
測定子 ルビー 2MM INSIZE(インサイズ)測定子 ルビー 2MMINSIZE(インサイズ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質ルビー寸法L(mm)27.4寸法D(Φmm)2インジケータ適応:2383-08A