156件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
INSIZE(インサイズ)トースカン
定盤の側面にあてる2本のピン付。微調整機能付。底面V溝付。
用途ケガキ作業、芯出し作業
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)測定子 ルビー 2MM
材質ルビー 寸法L(mm)27.4 寸法D(Φmm)2 インジケータ適応:2383-08A
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷


INSIZE(インサイズ)マグネットベース
微動調整機能付
用途ダイヤルゲージ、テストインジケーターの保持具。
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)テーパゲージセット
用途溝の幅、穴径等の測定 材質ステンレス 測定範囲(mm)1~29 目量(mm)0.05 器差(mm)±0.05
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

リーフにピッチ数が刻印されています。
用途おねじのピッチの測定 材質機械構造用炭素鋼 タイプメトリック60°(ミリねじ) ピッチ(mm)0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6 枚数24枚 精度(mm)±0.07
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。 材質ステンレス 測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inch タイプユニファイ60° 器差±30° 角度α(°)60
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)プロトラクタ
用途角度の測定 仕様固定ネジ付 測定範囲0°~180° 目量 器差±0.3°
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)平型スコヤ 0級
用途直角度の測定、ケガキ作業 材質ステンレス製焼入 仕様DIN875 0級
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)石製パラレルセット
温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。
用途平行台として 仕様2本1組 材質御影石 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×25×40 平行度(μm)A面とB面:3、C面とD面:3 精度(μm)一対の高さ:3
1組(2本)
54,980 税込60,478
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)アングルプレートセット
アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
用途ワークの角度出し、検査 材質工具鋼 硬度HRC55 角度精度(°)±9
1組
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。
用途外側寸法の測定 目量(mm)0.01 材質測定面:SUJ2
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)マイクロメータ
シンプルで使いやすいマイクロメータです。
用途外側寸法の測定 材質測定面:超硬チップ付 目量(mm)0.01 寸法a(mm)19.4 最小読取値(mm)0.01 防塵防水性能IP54 定圧装置ラチェットストップ 材質(測定面)超硬チップ付
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛が読み取りやすいルーペ付。
用途機械・金型・治工事等の角度測定・組み立て・加工基準として使用します。 仕様150mm/300mmブレード付、鋭角アタッチメント付 材質ステンレス 測定範囲0°~360° 器差(mm)±5(0.08°) 最小読取値(°)5(0.08°)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付 測定範囲(mm)12.7 電源ボタン電池:CR2032 最小表示(mm)0.01 最大誤差(mm)0.02 繰返し精密度(mm)0.01
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)デプスゲージ
用途深さ測定 仕様スパン(オプション)の取り付けが可能 材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ 最小表示量(mm)0.01 寸法c(mm)16
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ノギス
用途外側・内側・段差測定 材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ デプスバー(有・無)無し 仕様DIN862準拠
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ミニノギス
用途外側・内側・段差・深さ測定 最小表示量(mm)0.05 材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ 仕様DIN862準拠 器差(mm)±0.05 デプスバー(有・無)有り
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ブレードデジタルノギス
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途外側・内側・段差・深さ測定 最小表示量(mm)0.01 材質ステンレス 電源ボタン電池:CR2032 器差(mm)±0.03 仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)デジタルポイントノギス
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途外側・内側・段差・深さ測定 仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠 材質ステンレス 測定範囲(mm)0~150 寸法L(mm)236 電源ボタン電池:CR2032 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)デジタルノギス
用途外側・内側・段差・深さ測定 材質ステンレス 電源ボタン電池:CR2032 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途外側・内側・段差・深さ測定 最小表示量(mm)0.01 材質ステンレス、外側・内側測定面:超硬合金チップ付 電源ボタン電池:CR2032 器差(mm)±0.03 仕様測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)テーパゲージセット
用途溝の幅、穴径等の測定 材質ステンレス 測定範囲(mm)1~29 目量(mm)0.05 器差(mm)±0.05
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)テーパゲージ
用途溝の幅、穴径等の測定 目量(mm)0.1 器差(mm)0.05
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)フィラーゲージ
必要な長さにカットして使えます。
用途隙間の測定 材質ばね鋼 幅(mm)13 長さ(m)5
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)スキマゲージ
用途隙間の測定 仕様精度:±(3+T/80μm)※Tはリーフ厚、DIN2275準拠 材質ばね鋼
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ノギスの深さ測定面に装着することにより、深さ測定がし易くなります。 仕様ノギスの尺幅が16/20mmの物に対応します。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ダイヤルデプスゲージ
用途穴やせまい溝の深さ測定 材質ベース:ステンレス ストローク(mm)10 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 指示誤差(mm)±0.017
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途深さ・フック測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠 材質ステンレス 測定範囲(mm)0~150 寸法L(mm)233 電源ボタン電池CR2032 寸法d(mm)100 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

用途タイヤの溝等のせまい溝の深さ測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能 材質ステンレス 測定範囲(mm)0~25 電源ボタン電池CR2032 目量(mm)0.01 器差(mm)±0.03
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)デジタルデプスゲージ
用途穴やせまい溝の深さ測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能 材質ペース:ステンレス ストローク(mm)12.7 測定範囲(mm)0~12.7 電源ボタン電池CR2032 ベース径(Φmm)16
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)伸縮式点検鏡
用途点検用 仕様長さは調整可能、鏡は360°回転します 材質ハンドル:ステンレス
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
用途ワークの角度出し、検査 材質工具鋼 硬度HRC55 角度(°)タイプA:1/2°、1°、2°、3°、4°、5°、10°・タイプB:10°、15°、30° プレート数9枚 角度精度(°)±9
1組
59,980 税込65,978
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)フットスイッチ
出力ケーブルと接続しペダルを踏むことで転送ボタンを押すのと同様にデータの転送ができます。
用途測定結果の転送 ケーブル長(m)2
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)Vブロックセット(2個1組)
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具 仕様2個1組 材質合金鋼 硬度HRC60±2
1組
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ドリルポイントゲージ
用途先端角118°のドリル用 材質ステンレス 精度角度(°):±0.5°、長さ:±0.5mm
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)ドリルアングルゲージ
60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°の測定が可能です。
用途ドリルの先端角の測定 材質ステンレス 精度±0.5°
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

リーフにピッチ数が刻印されています。
用途おねじのピッチの測定 材質機械構造用炭素鋼 タイプユニファイ60°(インチねじ) ピッチ(mm)4、4-1/2、5、5-1/2、6、7、8、9、10、11、11-1/2、12、13、14、15、16、18、20、22、24、26、27、28、30、32、34、36、38、40、42TPI 枚数30 器差(mm)±0.07
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷