絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
200件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤルインジケータホルダ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルインジケータホルダ

    INSIZE(インサイズ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。材質スチール取付ステム径(Φmm)4・8、アリ溝
  • ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)5目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
  • 両面ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)

    両面ダイヤルゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    両面にダイヤルゲージが付属していて、どちら側からでも数値が読み取れます。
    用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
  • ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    ロングストロークタイプ
    用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1
  • ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから機構部品を保護します。
    用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
  • ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    直径Φ42mmのコンパクトサイズ
    用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)5目量(mm)0.01目盛(mm)±0-50長針1回転(mm)0.5繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
  • 逆目盛ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)

    逆目盛ダイヤルゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    2308-10A/10FAの逆目盛タイプ
    用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)100-0長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
  • デジタルインジケータ INSIZE(インサイズ)

    デジタルインジケータ

    INSIZE(インサイズ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    ABS方式により電源ON時の再設定が不要、アナログバー表示機能
    用途シリンダゲージ用付属品リフティングレバー仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能、ボタン機能:最小値検出、校正、データプリセット、ABS/INC、ON/OFF測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.002/0.01最大誤差(mm)0.02裏ぶた仕様繰返し精密度(mm)0.01
  • デジタルインジケータ INSIZE(インサイズ)

    デジタルインジケータ

    INSIZE(インサイズ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、測定方向(±)切替機能付、自動電源OFF機能、ゼロセット機能付測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池CR2032
  • デジタルインジケータ用ケーブル INSIZE(インサイズ)

    デジタルインジケータ用ケーブル

    INSIZE(インサイズ)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    Excel、Word、txtその他のファイルへ送信可能、フットスイッチの接続が可能(オプション7304-2)
    用途測定結果の測定ケーブル長(m)2.5対応機種デジタルインジケータ2108・2116・2122・2142・2152
  • エクステンションロッド INSIZE(インサイズ)

    エクステンションロッド

    INSIZE(インサイズ)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    材質スチール
  • マイクロメータスタンド用アタッチメント INSIZE(インサイズ)

    マイクロメータスタンド用アタッチメント

    INSIZE(インサイズ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • デプスストップ INSIZE(インサイズ)

    デプスストップ

    INSIZE(インサイズ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ノギスに取り付け一定の深さを繰り返し測定する際の位置決めに便利です。
    用途ノギスの深さの位置決め材質ステンレス対応機種11211185入数2個1組爪厚さ(mm)4.4未満
  • バキュームスタンド INSIZE(インサイズ)

    バキュームスタンド

    INSIZE(インサイズ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    石定盤、鉄定盤での使用に最適です。
    用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具仕様アリ溝付吸着力80kgfベース径(Φmm)90取付ステム径(Φmm)8
  • マイクロメータスタンド INSIZE(インサイズ)

    マイクロメータスタンド

    INSIZE(インサイズ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    滑り止めゴム付(底部)。任意の角度(°)で保持できます。
    用途外側マイクロメータの保持材質(本体)鋳鉄取付寸法(mm)外側マイクロメータ100まで
  • デジタルミニハイトゲージ INSIZE(インサイズ)

    デジタルミニハイトゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    用途段差部の高さ測定仕様自動電源OFF機能、測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)材質ステンレス測定範囲(mm)±20電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02
  • ハイトゲージ用インジケータホルダ INSIZE(インサイズ)

    ハイトゲージ用インジケータホルダ

    INSIZE(インサイズ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。材質スチール寸法L(mm)50取付ステム径(Φmm)4・8、アリ溝ホルダー寸法(mm)角9×9
  • アングルプレートセット INSIZE(インサイズ)

    アングルプレートセット

    INSIZE(インサイズ)
    47,980税込52,778
    1組
    翌々日出荷
    アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
    用途ワークの角度出し、検査材質工具鋼硬度HRC55角度精度(°)±9
  • ホイールメジャー INSIZE(インサイズ)

    ホイールメジャー

    INSIZE(インサイズ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途距離の測定材質フレーム:ABS樹脂、タイヤ:PU目量0.1m測定範囲(m)0.1-9999.9
  • ステム INSIZE(インサイズ)

    ステム

    INSIZE(インサイズ)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
  • ケガキ針 INSIZE(インサイズ)

    ケガキ針

    INSIZE(インサイズ)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    用途ケガキ作業表面処理ニッケルメッキ
  • ラジアスゲージ INSIZE(インサイズ)

    ラジアスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    凸型と凹型の測定が可能です。
    用途R部の検査材質ステンレス測定範囲(mm)25~40枚数31精度(mm)±0.06半径(Φmm)リーフ:25、25.5、26、26.5、27、27.5、28、28.5、29、29.5、30、30.5、31、31.5、32、32.5、33、33.5、34、34.5、35、35.6、36、36.5、37、37.5、38、38.5、39、39.5、40
  • テーパゲージ INSIZE(インサイズ)

    テーパゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    用途穴径の測定材質ゲージ部:炭素鋼(HRC50-58)・サテンクロムメッキ、ハンドル部:酸化アルミニウム目量(mm)0.1精度(mm)±0.05
  • テーパゲージ INSIZE(インサイズ)

    テーパゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    用途隙間の寸法測定材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ
  • テーパゲージ INSIZE(インサイズ)

    テーパゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    用途穴部の測定材質ゲージ部:炭素鋼(HRC50-58)・サテンクロムメッキ、ハンドル部:酸化アルミニウム寸法L(mm)165目量(mm)0.1精度(mm)±0.05
  • 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ)

    溶接ゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    溶接加工に便利
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキすみ肉のど厚(mm)測定範囲:0-13、目量:1、器差:±0.5アンダーカット深度(mm)測定範囲:0-5、目量:0.05、器差:±0.05
  • 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ)

    溶接ゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    用途溶接に必要な多種の測定に対応材質ステンレス
  • 面取りゲージ INSIZE(インサイズ)

    面取りゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    用途面取り部のサイズの測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.02精度(mm)±0.06
  • デジタル面取りゲージ INSIZE(インサイズ)

    デジタル面取りゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    用途面取り部のサイズの測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス測定範囲(mm)0~10電源ボタン電池CR2032角度(°)45最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)7精度(mm)±0.06
  • 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ)

    溶接ゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    溶接加工の必需品
    用途余盛の高さ、すみ肉のど厚、開先角度の設定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ開先角度(°)測定範囲:60・70・80・90、目量:-、器差:±1余盛高さ(mm)測定範囲:0-8、目量:0.1、器差:±0.1すみ肉のど厚(mm)測定範囲:0-20、目量:0.1、器差:±0.3
  • 面取りゲージ INSIZE(インサイズ)

    面取りゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    用途内外面取りの測定材質ステンレス測定範囲(mm)0~15C目量(mm)0.5器差(mm)±0.25
  • 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ)

    溶接ゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    両面にサイズが刻印されています。
    用途すみ肉のど厚と脚長の測定材質ステンレス精度(mm)±0.5すみ肉脚長(mm)4、5、6、7.5、10、12、14、16、18すみ肉のど厚(mm)4、5、6、7、8、9、10、12
  • レベル INSIZE(インサイズ)

    レベル

    INSIZE(インサイズ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    用途水平・垂直の測定適合温度(℃)-15~55精度(mm/m)0.5
  • プロトラクタ INSIZE(インサイズ)

    プロトラクタ

    INSIZE(インサイズ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    用途角度の測定仕様固定ネジ付材質ステンレス測定範囲0-180°目量器差±0.5°
  • 外側マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    外側マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    目量(mm)0.01最小読取値(mm)0.01定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
  • キャリパ型内測マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    キャリパ型内測マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • ダイヤルハイトゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルハイトゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    表示形式アナログ商品タイプ本体
  • バーニヤハイトゲージ INSIZE(インサイズ)

    バーニヤハイトゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    表示形式アナログ商品タイプ本体
  • ダイヤルノギス INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルノギス

    INSIZE(インサイズ)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    目量(mm)0.02許容誤差±0.03mm
  • ノギス INSIZE(インサイズ)

    ノギス

    INSIZE(インサイズ)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷