絞り込み
ブランド
  • INSIZE(インサイズ)
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
  • 理研計器(2,020)
  • エスコ(1,988)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,081)
  • シンワ測定(1,043)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(919)
  • テクロック(839)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(536)
  • Hirschmann Test & Measurement(529)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(465)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキマゲージ INSIZE(インサイズ)

    スキマゲージ

    INSIZE(インサイズ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途隙間の測定仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠材質ばね鋼
  • スプリング付ウチパス INSIZE(インサイズ)

    スプリング付ウチパス

    INSIZE(インサイズ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ネジ付で微調整が可能
    用途内径寸法、ミゾの移し取り材質クロム鋼、先端部焼入
  • ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダ INSIZE(インサイズ)

    ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダ

    INSIZE(インサイズ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール寸法L(mm)50ホルダー寸法(mm)角9×9
  • センターマーキングゲージ INSIZE(インサイズ)

    センターマーキングゲージ

    INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定
    用途円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング材質ステンレス、表面処理:サテンクロムメッキ器差(mm)±0.15
  • ダイヤルインジケータホルダ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルインジケータホルダ

    INSIZE(インサイズ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール
  • センターゲージ メトリック 60° INSIZE(インサイズ)

    センターゲージ メトリック 60°

    INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。材質ステンレスタイプメトリック60°測定範囲(mm)0.5、1器差±30°角度α(°)60
  • ラジアスゲージ INSIZE(インサイズ)

    ラジアスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    凸型のリーフと凹型のリーフが、それぞれ収納されています。
    用途R部の検査材質機械構造用炭素鋼
  • デジタルプロトラクタ INSIZE(インサイズ)

    デジタルプロトラクタ

    INSIZE(インサイズ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。 (0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)
    仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付測定範囲0°~360°電源ボタン電池:CR2032測定精度(°)傾斜:0.15°最小表示(°)0.05°
  • スプリング付ディバイダ INSIZE(インサイズ)

    スプリング付ディバイダ

    INSIZE(インサイズ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ付で微調整が可能
    用途円、等分割のケガキ材質クロム鋼、先端部焼入
  • テーパゲージ INSIZE(インサイズ)

    テーパゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    用途隙間の寸法測定材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ測定範囲(mm)0.5~10目量(mm)0.05器差(mm)±0.07
  • スプリング付ソトパス INSIZE(インサイズ)

    スプリング付ソトパス

    INSIZE(インサイズ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ネジ付で微調整が可能
    用途外径、厚さ等の移し取り材質クロム鋼、先端部焼入
  • Vブロックセット INSIZE(インサイズ)

    Vブロックセット

    INSIZE(インサイズ)
    19,980税込21,978
    1組(2個)
    当日出荷
    用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具仕様2個1組材質合金鋼硬度HRC60±2
  • テーパゲージセット INSIZE(インサイズ)

    テーパゲージセット

    INSIZE(インサイズ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    用途溝の幅、穴径等の測定材質ステンレス測定範囲(mm)1~29目量(mm)0.05器差(mm)±0.05
  • 石定盤 0級 INSIZE(インサイズ)

    石定盤 0級

    INSIZE(インサイズ)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。
    用途ケガキ作業、測定検査用の基準面として使用仕様DIN876 0級、検査成績書付材質御影石
  • メントリゲージ INSIZE(インサイズ)

    メントリゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途内外面取りの測定材質ステンレス測定範囲(mm)0~15C目量(mm)0.5器差(mm)±0.25
  • ラジアスゲージセット INSIZE(インサイズ)

    ラジアスゲージセット

    INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    1枚のリーフに3つの凹面と2つの凸面があります。 各サイズが独立しています。ハンドル付属。
    用途R部の検査セット内容0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13材質機械構造用炭素鋼測定範囲(mm)0.5~13枚数26枚精度(mm)±0.05
  • フィラーゲージ INSIZE(インサイズ)

    フィラーゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    必要な長さにカットして使えます。
    用途隙間の測定材質ばね鋼幅(mm)13長さ(m)5
  • ピッチゲージ ユニファイ INSIZE(インサイズ)

    ピッチゲージ ユニファイ

    INSIZE(インサイズ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    リーフにピッチ数が刻印されています。
    用途おねじのピッチの測定材質機械構造用炭素鋼タイプユニファイ60°(インチねじ)ピッチ(mm)4、4-1/2、5、5-1/2、6、7、8、9、10、11、11-1/2、12、13、14、15、16、18、20、22、24、26、27、28、30、32、34、36、38、40、42TPI枚数30器差(mm)±0.07
  • デジタルオフセットノギス INSIZE(インサイズ)

    デジタルオフセットノギス

    INSIZE(インサイズ)
    37,980税込41,778
    1個
    100日以内出荷
    本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定も可能。測定データ出力端子付。自動電源OFF機能。
    用途用途:段違い部の測定。材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
  • マイクロメータスタンド INSIZE(インサイズ)

    マイクロメータスタンド

    INSIZE(インサイズ)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    滑り止めゴム付。(底部) 任意の角度で保持できます。 取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで
    用途外側マイクロメータの保持材質本体:鋳鉄材質(本体)鋳鉄取付サイズ外側マイクロメータ100mmまで
  • ギヤツースゲージ INSIZE(インサイズ)

    ギヤツースゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    歯車やラックの歯型の検査に!!
    材質ステンレス精度(mm)±0.05サイズ(mm)(1psc):52×20×t0.5
  • 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ)

    溶接ゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    溶接加工に便利
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス測定範囲(mm)(1)0~10、(2)0~14、(3)0~5、(4)0~13、(5)0~40、(6)90°~150°、(7)0.5~5、(8)0~40目量(mm)(1)1、(2)1、(3)0.05、(4)1、(5)1、(6)5°、(7)1、(8)1測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉の脚長、(3)アンダーカット深度、(4)すみ肉のど厚、(5)余盛幅、(6)角度、(7)すき間、(8)長さ器差(mm)(1)±0.5、(2)±0.5、(3)±0.05、(4)±0.5、(5)±1、(6)±1°、(7)±0.5、(8)±0.5
  • 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ)

    溶接ゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    溶接加工の必需品。表示角度は余角を表しています。
    用途余盛の高さ、すみ肉のど厚、開先角度の測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ測定範囲(1)0~8mm、(2)0~20mm、(3)60°、70°、80°、90°目量(mm)(1)0.1、(2)0.1、(3)-測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉のど厚、(3)開先角度器差(1)±0.1mm、(2)±0.3mm、(3)±1°
  • センターゲージ ユニファイ 60° INSIZE(インサイズ)

    センターゲージ ユニファイ 60°

    INSIZE(インサイズ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。材質ステンレス測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inchタイプユニファイ60°器差±30°角度α(°)60
  • 台付スコヤ 0級 INSIZE(インサイズ)

    台付スコヤ 0級

    INSIZE(インサイズ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途直角度の測定、ケガキ作業仕様DIN875 0級、台付仕様材質ステンレス製焼入
  • 平型スコヤ 0級 INSIZE(インサイズ)

    平型スコヤ 0級

    INSIZE(インサイズ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途直角度の測定、ケガキ作業仕様DIN875 0級材質ステンレス製焼入
  • 台付スコヤ 2級 INSIZE(インサイズ)

    台付スコヤ 2級

    INSIZE(インサイズ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途直角度の測定、ケガキ作業仕様DIN875 2級、台付仕様材質クロム鋼
  • マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    シンプルで使いやすいマイクロメータです。
    用途外側寸法の測定材質測定面:超硬チップ付目量(mm)0.01寸法a(mm)19.4最小読取値(mm)0.01防塵防水性能IP54定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
  • テストインジケータ INSIZE(インサイズ)

    テストインジケータ

    INSIZE(インサイズ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Φ2超硬測定子。弱磁性。ステムΦ4mm、Φ8mm付
    用途ダイヤルゲージでは測定しにくい狭いところや深い場所の測定。材質軸受部:宝石軸受
  • ユニバーサルプロトラクタ INSIZE(インサイズ)

    ユニバーサルプロトラクタ

    INSIZE(インサイズ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    目盛が読み取りやすいルーペ付。
    用途機械・金型・治工事等の角度測定・組み立て・加工基準として使用します。仕様150mm/300mmブレード付、鋭角アタッチメント付材質ステンレス測定範囲0°~360°器差(mm)±5(0.08°)最小読取値(°)5(0.08°)
  • デジタルインジケータ INSIZE(インサイズ)

    デジタルインジケータ

    INSIZE(インサイズ)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池:CR2032最小表示(mm)0.01最大誤差(mm)0.02繰返し精密度(mm)0.01
  • デプスゲージ INSIZE(インサイズ)

    デプスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    用途深さ測定仕様スパン(オプション)の取り付けが可能材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ最小表示量(mm)0.01寸法c(mm)16
  • ブレードデジタルノギス INSIZE(インサイズ)

    ブレードデジタルノギス

    INSIZE(インサイズ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
    用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠材質ステンレス電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
  • デジタルノギス 超硬チップ付 INSIZE(インサイズ)

    デジタルノギス 超硬チップ付

    INSIZE(インサイズ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠材質ステンレス、外側・内側測定面:超硬合金チップ付電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
  • デプスゲージ用スパン INSIZE(インサイズ)

    デプスゲージ用スパン

    INSIZE(インサイズ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    用途デプスゲージのベース基準面を延長させます。材質ステンレス
  • 伸縮式マグネット棒 INSIZE(インサイズ)

    伸縮式マグネット棒

    INSIZE(インサイズ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    用途金属部品等の拾い上げ仕様長さは調整可能、マグネット部は360°回転します材質ハンドル:ステンレス全長(mm)178~582寸法(Φmm)マグネット:6磁力4.4N
  • ダイヤルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルデプスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    21,980税込24,178
    1個
    100日以内出荷
    ニードル測定子、ボール付測定子、エクステンションロッド5本付属
    用途用途:穴やせまい溝の深さ測定材質ステンレス
  • ダブルフックデジタルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダブルフックデジタルデプスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    45,980税込50,578
    1個
    100日以内出荷
    測定データ出力端子付(ケーブル別売)。自動電源OFF機能。データホールド機能。DIN862準拠。
    用途用途:深さ、フック測定材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
  • フック付デプスゲージ INSIZE(インサイズ)

    フック付デプスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    15,980税込17,578
    1個
    100日以内出荷
    スパン(オプション)の取り付けが可能
    用途用途:深さ、フック測定。材質ステンレスメッキスケール部:クロムメッキ
  • サインプレート INSIZE(インサイズ)

    サインプレート

    INSIZE(インサイズ)
    239,800税込263,780
    1台
    100日以内出荷
    サインバー方式の補助プレートで、プレート上のタップ穴と側面のストッパーでワークを固定します。
    材質合金工具鋼硬度HRC58~60平行度(mm)0.005/100