「ダイヤルゲージ 取付」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
材質軸受部:宝石軸受
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。
仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝
材質スチール
寸法L(mm)50
ホルダー寸法(mm)角9×9
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ロングストロークタイプ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様リミット針付、外枠クランプ付
目量(mm)0.01
目盛(mm)±0-100
長針1回転(mm)1
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから機構部品を保護します。
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠
材質軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
目盛(mm)±0-100
長針1回転(mm)1
繰返し精密度(mm)0.003
指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠
材質軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
目盛(mm)±0-100
長針1回転(mm)1
繰返し精密度(mm)0.003
指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
直径Φ42mmのコンパクトサイズ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠
材質軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
目盛(mm)±0-50
長針1回転(mm)0.5
繰返し精密度(mm)0.003
指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
両面にダイヤルゲージが付属していて、どちら側からでも数値が読み取れます。
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様リミット針付、DIN878準拠
材質軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
目盛(mm)±0-100
長針1回転(mm)1
繰返し精密度(mm)0.003
指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
2308-10A/10FAの逆目盛タイプ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠
材質軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
目盛(mm)100-0
長針1回転(mm)1
繰返し精密度(mm)0.003
指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付
測定範囲(mm)12.7
電源ボタン電池:CR2032
最小表示(mm)0.01
最大誤差(mm)0.02
繰返し精密度(mm)0.01
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、測定方向(±)切替機能付、自動電源OFF機能、ゼロセット機能付
測定範囲(mm)12.7
電源ボタン電池CR2032
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。
仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝
材質スチール
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。
材質スチール
取付ステム径(Φmm)4・8、アリ溝
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。
材質スチール
寸法L(mm)50
取付ステム径(Φmm)4・8、アリ溝
ホルダー寸法(mm)角9×9
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
微動調整機能付
用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具
仕様アリ溝付
吸着力40kgf
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×36
取付ステム径(Φmm)8
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
凹凸のある面にも取り付けできます。微動調整機能付。
用途ダイヤルゲージ、テストインジケーターの保持具。
石定盤、鉄定盤での使用に最適です。
用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具
仕様アリ溝付
吸着力80kgf
ベース径(Φmm)90
取付ステム径(Φmm)8
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード