用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
材質軸受部:宝石軸受
ロングストロークタイプ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様リミット針付、外枠クランプ付
目量(mm)0.01
目盛(mm)±0-100
長針1回転(mm)1
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから機構部品を保護します。
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠
材質軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
目盛(mm)±0-100
長針1回転(mm)1
繰返し精密度(mm)0.003
指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠
材質軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
目盛(mm)±0-100
長針1回転(mm)1
繰返し精密度(mm)0.003
指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
直径Φ42mmのコンパクトサイズ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠
材質軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
目盛(mm)±0-50
長針1回転(mm)0.5
繰返し精密度(mm)0.003
指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
両面にダイヤルゲージが付属していて、どちら側からでも数値が読み取れます。
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様リミット針付、DIN878準拠
材質軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
目盛(mm)±0-100
長針1回転(mm)1
繰返し精密度(mm)0.003
指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
2308-10A/10FAの逆目盛タイプ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠
材質軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
目盛(mm)100-0
長針1回転(mm)1
繰返し精密度(mm)0.003
指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
用途内頚測定
材質アンビル:セラミック
目量(mm)0.01
目盛仕様±0~100
繰返し精密度(mm)0.003
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。
仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝
材質スチール
用途穴やせまい溝の深さ測定
材質ベース:ステンレス
ストローク(mm)10
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
指示誤差(mm)±0.017
用途内頚測定
仕様ダイヤルゲージ付、全測定範囲指示誤差:0.012
材質アンビル:セラミック
目量(mm)0.01
目盛仕様±0~50
繰返し精密度(mm)0.003
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
用途内径測定
仕様ダイヤルゲージ付き
材質アンビル・測定子:スチール
測定範囲(mm)3、6~10
目量(mm)0.01
目盛仕様±0-50
アンビル6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
測定子の有効ストローク(mm)0.6
繰返し精密度(mm)0.003
指示誤差(mm)全測定範囲:±0.012
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
用途内径測定
仕様デジタルインジケータ付(2108-10FJ)、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能
電源ボタン電池CR2032
最小表示量(mm)0.002
繰返し精度(mm)0.003
材質ルビー
寸法L(mm)27.4
寸法D(Φmm)2
インジケータ適応:2383-08A
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。
仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝
材質スチール
寸法L(mm)50
ホルダー寸法(mm)角9×9
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Φ2超硬測定子。弱磁性。ステムΦ4mm、Φ8mm付
用途ダイヤルゲージでは測定しにくい狭いところや深い場所の測定。
材質軸受部:宝石軸受
用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定
仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠
材質軸受部:宝石軸受
ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。
材質スチール
取付ステム径(Φmm)4・8、アリ溝
Excel、Word、txtその他のファイルへ送信可能、フットスイッチの接続が可能(オプション7304-2)
用途測定結果の測定
ケーブル長(m)2.5
対応機種デジタルインジケータ2108・2116・2122・2142・2152
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ABS方式により電源ON時の再設定が不要、アナログバー表示機能
用途シリンダゲージ用
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能、ボタン機能:最小値検出、校正、データプリセット、ABS/INC、ON/OFF
付属品リフティングレバー
測定範囲(mm)12.7
電源ボタン電池CR2032
最小表示量(mm)0.002/0.01
最大誤差(mm)0.02
裏ぶた仕様平
繰返し精密度(mm)0.01
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、測定方向(±)切替機能付、自動電源OFF機能、ゼロセット機能付
測定範囲(mm)12.7
電源ボタン電池CR2032
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付
測定範囲(mm)12.7
電源ボタン電池:CR2032
最小表示(mm)0.01
最大誤差(mm)0.02
繰返し精密度(mm)0.01
微動調整機能付
用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具
仕様アリ溝付
吸着力392N
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×36
取付ステム径(Φmm)8
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。
材質スチール
寸法L(mm)50
取付ステム径(Φmm)4・8、アリ溝
ホルダー寸法(mm)角9×9
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
凹凸のある面にも取り付けできます。微動調整機能付。
用途ダイヤルゲージ、テストインジケーターの保持具。
石定盤、鉄定盤での使用に最適です。
用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具
仕様アリ溝付
吸着力80kgf
ベース径(Φmm)90
取付ステム径(Φmm)8
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード