4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
INSIZE(インサイズ)デジタルポイントノギス
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途外側・内側・段差・深さ測定 仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠 材質ステンレス 測定範囲(mm)0~150 寸法L(mm)236 電源ボタン電池:CR2032 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)デジタルポイントノギス
外側のポイント測定ができます。
用途外側(ポイント)測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分) 材質ステンレス 測定範囲(mm)0~150 電源ボタン電池CR2032 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.04
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

内側のポイント測定ができます。
用途内側(ポイント)測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能 材質ステンレス 測定範囲(mm)24~150 寸法L(mm)250 電源ボタン電池CR2032 寸法d(mm)28 寸法a(mm)5 最小表示量(mm)0.01 寸法D(Φmm)2 器差(mm)±0.04 寸法b(mm)12 寸法c(mm)16
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)デジタルノギス
デジタルノギスに取り付けて使います。普通のノギスでは測定できない場所の測定が可能になります。
仕様0~150mm、0~200mmのデジタルノギスに適用、ベース・ディスクポイント・円錐ポイント・球状/フラットポイント 材質ポイント:ステンレス 爪厚さ(mm)3.7未満
1式
12,980 税込14,278
3日以内出荷