用途外側・内側・段差測定
材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
デプスバー(有・無)無し
仕様DIN862準拠
用途外側・内側・段差・深さ測定
材質ステンレス
電源ボタン電池:CR2032
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
用途外側・内側・段差・深さ測定
最小表示量(mm)0.05
材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
仕様DIN862準拠
器差(mm)±0.05
デプスバー(有・無)有り
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途外側・内側・段差・深さ測定
最小表示量(mm)0.01
材質ステンレス
電源ボタン電池:CR2032
器差(mm)±0.03
仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途外側・内側・段差・深さ測定
仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠
材質ステンレス
測定範囲(mm)0~150
寸法L(mm)236
電源ボタン電池:CR2032
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定
最小表示量(mm)0.01
材質ステンレス、外側・内側測定面:超硬合金チップ付
電源ボタン電池:CR2032
器差(mm)±0.03
仕様測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠
関連キーワード