カテゴリ

  • 測定用品(23)
絞り込み
ブランド
  • INSIZE(インサイズ)
  • モノタロウ(29)
  • SK(新潟精機)(175)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(144)
  • シンワ測定(135)
  • エスコ(132)
  • 大菱計器製作所(58)
  • 第一測範(56)
  • ホーザン(41)
  • TRUSCO(40)
  • ユニセイキ(39)
  • アズワン(34)
  • RS PRO(32)
  • オーツカ光学(31)
  • カネテック(31)
  • SMC(30)
  • ナリカ(26)
  • Hirschmann Test & Measurement(26)
  • A&D(25)
  • イマダ(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定 角度」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vブロックセット INSIZE(インサイズ)VブロックセットINSIZE(インサイズ)
19,980税込21,978
1組(2個)
当日出荷から3日以内出荷
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具仕様2個1組材質合金鋼硬度HRC60±2
マイクロメータスタンド INSIZE(インサイズ)マイクロメータスタンドINSIZE(インサイズ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
滑り止めゴム付。(底部) 任意の角度で保持できます。 取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで
用途外側マイクロメータの保持材質本体:鋳鉄材質(本体)鋳鉄取付サイズ外側マイクロメータ100mmまで
溶接ゲージ INSIZE(インサイズ)溶接ゲージINSIZE(インサイズ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
溶接加工に便利
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス測定範囲(mm)(1)0~10、(2)0~14、(3)0~5、(4)0~13、(5)0~40、(6)90°~150°、(7)0.5~5、(8)0~40目量(mm)(1)1、(2)1、(3)0.05、(4)1、(5)1、(6)5°、(7)1、(8)1測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉の脚長、(3)アンダーカット深度、(4)すみ肉のど厚、(5)余盛幅、(6)角度、(7)すき間、(8)長さ器差(mm)(1)±0.5、(2)±0.5、(3)±0.05、(4)±0.5、(5)±1、(6)±1°、(7)±0.5、(8)±0.5
溶接ゲージ INSIZE(インサイズ)溶接ゲージINSIZE(インサイズ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
溶接加工の必需品。表示角度は余角を表しています。
用途余盛の高さ、すみ肉のど厚、開先角度の測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ測定範囲(1)0~8mm、(2)0~20mm、(3)60°、70°、80°、90°目量(mm)(1)0.1、(2)0.1、(3)-測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉のど厚、(3)開先角度器差(1)±0.1mm、(2)±0.3mm、(3)±1°
センターゲージ ユニファイ 60° INSIZE(インサイズ)センターゲージ ユニファイ 60°INSIZE(インサイズ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。材質ステンレス測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inchタイプユニファイ60°器差±30°角度α(°)60
センターゲージ メトリック 60° INSIZE(インサイズ)センターゲージ メトリック 60°INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。材質ステンレスタイプメトリック60°測定範囲(mm)0.5、1器差±30°角度α(°)60
センターゲージ ウィットオス 55° INSIZE(インサイズ)センターゲージ ウィットオス 55°INSIZE(インサイズ)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。材質ステンレス測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inchタイプウィットウォース55°器差±30°角度α(°)55
アングルゲージ INSIZE(インサイズ)アングルゲージINSIZE(インサイズ)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
溶接加工の必需品。表示角度は余角を表しています。
用途角度検査用セット内容1°、2°、3°、4°、5°、6°、7°、8°、9°、10°、12°、14°、16°、18°、20°、25°、30°、35°、40°、45°材質ステンレス測定範囲1~45°枚数20枚器差±30°
プロトラクタ INSIZE(インサイズ)プロトラクタINSIZE(インサイズ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
用途角度の測定仕様固定ネジ付測定範囲0°~180°目量器差±0.3°
台付スコヤ 0級 INSIZE(インサイズ)台付スコヤ 0級INSIZE(インサイズ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
用途直角度の測定、ケガキ作業材質ステンレス製焼入仕様DIN875 0級、台付仕様
平型スコヤ 0級 INSIZE(インサイズ)平型スコヤ 0級INSIZE(インサイズ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
用途直角度の測定、ケガキ作業材質ステンレス製焼入仕様DIN875 0級
台付スコヤ 2級 INSIZE(インサイズ)台付スコヤ 2級INSIZE(インサイズ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途直角度の測定、ケガキ作業材質クロム鋼仕様DIN875 2級、台付仕様
ユニバーサルプロトラクタ INSIZE(インサイズ)ユニバーサルプロトラクタINSIZE(インサイズ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
目盛が読み取りやすいルーペ付。
用途機械・金型・治工事等の角度測定・組み立て・加工基準として使用します。仕様150mm/300mmブレード付、鋭角アタッチメント付材質ステンレス測定範囲0°~360°器差(mm)±5(0.08°)最小読取値(°)5(0.08°)
デジタルプロトラクタ INSIZE(インサイズ)デジタルプロトラクタINSIZE(インサイズ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。 (0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)
仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付測定範囲0°~360°電源ボタン電池:CR2032測定精度(°)傾斜:0.15°最小表示(°)0.05°
Vブロックセット(2個1組) INSIZE(インサイズ)Vブロックセット(2個1組)INSIZE(インサイズ)
19,980税込21,978
1組
3日以内出荷
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具仕様2個1組材質合金鋼硬度HRC60±2
ドリルポイントゲージ INSIZE(インサイズ)ドリルポイントゲージINSIZE(インサイズ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
用途先端角118°のドリル用材質ステンレス精度角度(°):±0.5°、長さ:±0.5mm
マイクロメータスタンド INSIZE(インサイズ)マイクロメータスタンドINSIZE(インサイズ)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
滑り止めゴム付(底部)。任意の角度(°)で保持できます。
用途外側マイクロメータの保持材質(本体)鋳鉄取付寸法(mm)外側マイクロメータ100まで
溶接ゲージ INSIZE(インサイズ)溶接ゲージINSIZE(インサイズ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
溶接加工に便利
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキすみ肉のど厚(mm)測定範囲:0-13、目量:1、器差:±0.5アンダーカット深度(mm)測定範囲:0-5、目量:0.05、器差:±0.05
面取りゲージ INSIZE(インサイズ)面取りゲージINSIZE(インサイズ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
用途面取り部のサイズの測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.02精度(mm)±0.06
デジタル面取りゲージ INSIZE(インサイズ)デジタル面取りゲージINSIZE(インサイズ)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
用途面取り部のサイズの測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス測定範囲(mm)0~10電源ボタン電池CR2032角度(°)45最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)7精度(mm)±0.06
溶接ゲージ INSIZE(インサイズ)溶接ゲージINSIZE(インサイズ)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
溶接加工の必需品
用途余盛の高さ、すみ肉のど厚、開先角度の設定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ開先角度(°)測定範囲:60・70・80・90、目量:-、器差:±1余盛高さ(mm)測定範囲:0-8、目量:0.1、器差:±0.1すみ肉のど厚(mm)測定範囲:0-20、目量:0.1、器差:±0.3
レベル INSIZE(インサイズ)レベルINSIZE(インサイズ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
用途水平・垂直の測定適合温度(℃)-15~55精度(mm/m)0.5
プロトラクタ INSIZE(インサイズ)プロトラクタINSIZE(インサイズ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
用途角度の測定仕様固定ネジ付材質ステンレス測定範囲0-180°目量器差±0.5°
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら