26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
INSIZE(インサイズ)デジタルデプスゲージ
用途深さ測定 仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、スパン(オプション)の取り付けが可能 材質ステンレス 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、測定方向(±)切替機能付、自動電源OFF機能、ゼロセット機能付 測定範囲(mm)12.7 電源ボタン電池CR2032
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付 測定範囲(mm)12.7 電源ボタン電池:CR2032 最小表示(mm)0.01 最大誤差(mm)0.02 繰返し精密度(mm)0.01
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)デジタル面取りゲージ
用途面取り部のサイズの測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能 材質ステンレス 測定範囲(mm)0~10 電源ボタン電池CR2032 角度(°)45 最小表示量(mm)0.01 寸法D(Φmm)7 精度(mm)±0.06
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

用途圧着端子のクリンプハイト測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65 測定範囲(mm)0~25 電源ボタン電池SR44/LR44 最小表示量(mm)0.001 器差(mm)±0.004
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

用途タイヤの溝等のせまい溝の深さ測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能 材質ステンレス 測定範囲(mm)0~25 電源ボタン電池CR2032 目量(mm)0.01 器差(mm)±0.03
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

用途段差部の高さ測定 仕様自動電源OFF機能、測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21) 材質ステンレス 測定範囲(mm)±20 電源ボタン電池CR2032 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途内側寸法の測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、自動電源OFF機能付、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ 材質測定面:超硬チップ付 電源ボタン電池SR44/LR44 最小表示量(mm)0.001
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)デジタルポイントノギス
外側のポイント測定ができます。
用途外側(ポイント)測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分) 材質ステンレス 測定範囲(mm)0~150 電源ボタン電池CR2032 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.04
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)管用デジタルノギス
本尺のジョウが丸棒なので正確な測定が可能です。
用途パイプの肉厚測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分) 材質ステンレス 測定範囲(mm)0~150 電源ボタン電池CR2032 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)デジタルポイントノギス
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途外側・内側・段差・深さ測定 仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠 材質ステンレス 測定範囲(mm)0~150 寸法L(mm)236 電源ボタン電池:CR2032 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。
用途外側寸法の測定 仕様スピンドルは直進式、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ 材質測定面:工具鋼 電源ボタン電池SR44/LR44 最小表示量(mm)0.001 器差(mm)±0.004
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)デジタルデプスゲージ
用途穴やせまい溝の深さ測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能 材質ペース:ステンレス ストローク(mm)12.7 測定範囲(mm)0~12.7 電源ボタン電池CR2032 ベース径(Φmm)16
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途管の厚さの測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65 材質測定面:超硬チップ付 測定範囲(mm)0~25 寸法L(mm)32 電源ボタン電池SR44/LR44 最小表示量(mm)0.001 器差(mm)±0.004 寸法b(mm)24
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

両測定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利です。
用途外側寸法の測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65 材質測定面:超硬合金チップ付 測定範囲(mm)0~25 寸法L(mm)57 電源ボタン電池SR44/LR44 最小表示量(mm)0.001 器差(mm)±0.004 寸法b(mm)32
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両測定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利です。
用途外側寸法の測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65 材質測定面:超硬合金チップ付 測定範囲(mm)0~25 寸法L(mm)57 電源ボタン電池SR44/LR44 最小表示量(mm)0.001 器差(mm)±0.004 寸法b(mm)32
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途深さ・フック測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠 材質ステンレス 測定範囲(mm)0~150 寸法L(mm)233 電源ボタン電池CR2032 寸法d(mm)100 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定ができます。
用途段違い部の測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分) 材質ステンレス 測定範囲(mm)0~150 寸法L(mm)249 電源ボタン電池CR2032 寸法d(mm)110 寸法a(mm)40 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.04 寸法b(mm)16.5
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

内側のポイント測定ができます。
用途内側(ポイント)測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能 材質ステンレス 測定範囲(mm)24~150 寸法L(mm)250 電源ボタン電池CR2032 寸法d(mm)28 寸法a(mm)5 最小表示量(mm)0.01 寸法D(Φmm)2 器差(mm)±0.04 寸法b(mm)12 寸法c(mm)16
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

本尺のジョウが上下に可動するので、同じ高さだけでなく、段違い部の測定も可能です。
用途穴の中心間の距離測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分) 材質ステンレス 電源ボタン電池CR2032 寸法L1(mm)46 最小表示量(mm)0.01 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)79 寸法c(mm)16
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)C型デジタルノギス
誤差の出にくい内側測定が可能です。
用途外側・内側測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能 材質ステンレス 電源ボタン電池CR2032 寸法d(mm)10 寸法a(mm)12 最小表示量(mm)0.01 寸法b(mm)17
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)デジタルノギス
用途外側・内側・段差・深さ測定 材質ステンレス 電源ボタン電池:CR2032 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータ
ABS方式により電源ON時の再設定が不要、アナログバー表示機能
用途シリンダゲージ用 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能、ボタン機能:最小値検出、校正、データプリセット、ABS/INC、ON/OFF 付属品リフティングレバー 測定範囲(mm)12.7 電源ボタン電池CR2032 最小表示量(mm)0.002/0.01 最大誤差(mm)0.02 裏ぶた仕様 繰返し精密度(mm)0.01
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)デジタルマイクロメータ
用途外側寸法の測定 付属品球状アンビル 材質測定面:超硬チップ付 電源ボタン電池 SR44/LR44 最小表示量(mm)0.001 寸法c(mm)3
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ブレードデジタルノギス
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途外側・内側・段差・深さ測定 最小表示量(mm)0.01 材質ステンレス 電源ボタン電池:CR2032 器差(mm)±0.03 仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)デジタルシリンダゲージ
用途内径測定 仕様デジタルインジケータ付(2108-10FJ)、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能 電源ボタン電池CR2032 最小表示量(mm)0.002 繰返し精度(mm)0.003
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)