「角度」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。
材質ステンレス
タイプメトリック60°
測定範囲(mm)0.5、1
器差±30°
角度α(°)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
溶接加工に便利
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定
材質ステンレス
測定範囲(mm)(1)0~10、(2)0~14、(3)0~5、(4)0~13、(5)0~40、(6)90°~150°、(7)0.5~5、(8)0~40
目量(mm)(1)1、(2)1、(3)0.05、(4)1、(5)1、(6)5°、(7)1、(8)1
測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉の脚長、(3)アンダーカット深度、(4)すみ肉のど厚、(5)余盛幅、(6)角度、(7)すき間、(8)長さ
器差(mm)(1)±0.5、(2)±0.5、(3)±0.05、(4)±0.5、(5)±1、(6)±1°、(7)±0.5、(8)±0.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途直角度の測定、ケガキ作業
材質クロム鋼
仕様DIN875 2級、台付仕様
用途直角度の測定、ケガキ作業
材質ステンレス製焼入
仕様DIN875 0級、台付仕様
用途直角度の測定、ケガキ作業
材質ステンレス製焼入
仕様DIN875 0級
アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
用途ワークの角度出し、検査
材質工具鋼
硬度HRC55
角度精度(°)±9
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。
材質ステンレス
測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inch
タイプユニファイ60°
器差±30°
角度α(°)60
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
用途ワークの角度出し、検査
材質工具鋼
硬度HRC55
角度精度(°)±9
アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
用途ワークの角度出し、検査
材質工具鋼
硬度HRC55
角度(°)タイプA:1/2°、1°、2°、3°、4°、5°、10°・タイプB:10°、15°、30°
プレート数9枚
角度精度(°)±9
1組
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
溶接加工に便利
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定
材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
すみ肉のど厚(mm)測定範囲:0-13、目量:1、器差:±0.5
アンダーカット深度(mm)測定範囲:0-5、目量:0.05、器差:±0.05
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。
材質ステンレス
測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inch
タイプウィットウォース55°
器差±30°
角度α(°)55
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
滑り止めゴム付(底部)。任意の角度(°)で保持できます。
用途外側マイクロメータの保持
材質(本体)鋳鉄
取付寸法(mm)外側マイクロメータ100まで
滑り止めゴム付。(底部)
任意の角度で保持できます。
取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで
用途外側マイクロメータの保持
材質本体:鋳鉄
材質(本体)鋳鉄
取付サイズ外側マイクロメータ100mmまで
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具
仕様2個1組
材質合金鋼
硬度HRC60±2
用途先端角118°のドリル用
材質ステンレス
精度角度(°):±0.5°、長さ:±0.5mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具
仕様2個1組
材質合金鋼
硬度HRC60±2
用途面取り部のサイズの測定
材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.02
精度(mm)±0.06
用途面取り部のサイズの測定
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能
材質ステンレス
測定範囲(mm)0~10
電源ボタン電池CR2032
角度(°)45
最小表示量(mm)0.01
寸法D(Φmm)7
精度(mm)±0.06
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
関連キーワード